687件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)235 刃長(mm)150 目の粗さ中目 適合材鉄などの金属全般
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。 仕様鉄工用、ソフトグリップ付き 材質ヤスリ部:SKS-8
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用。鉄・一般金属の加工に 材質(本体)SKS-8 材質(ハンドル)PVC+TPR ヤスリ部厚T(mm)3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 形状 材質炭素工具鋼 タイプ単目
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 仕様木柄付 材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
1箱(5本)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に! 握りやすいソフトグリップ! 平・四角・三角・丸・半丸の5本セット
用途平:平面の仕上げに 四角:直角の仕上げに 三角:直角より小さい角度の仕上げに 丸:丸穴の仕上げに 半丸:曲内面とすみの仕上げに 質量(g)平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170 適合材真鍮、銅
1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷


優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸 適合材鉄工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材鉄工
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
用途鉄・銅・真鍮など一般金属の修正、仕上げに。 全長(mm)215 セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース 先端形状平、半丸、丸、角、三角 組数5本
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角 適合材鉄工
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。握りやすいソフトグリップを採用しています。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等 刃長(mm)200 仕様鉄工用、ソフトグリップ柄付き
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名古屋ダイヤモンド工業鉄工用ヤスリ
エコ商品
適合材鉄工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック 形状半丸 目の粗さ中目 材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。鉄をはじめ銅、真鍮、アルミ等の研削、研磨に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 仕様鉄工用
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

鉄をはじめ、アルミ・銅・真鍮・プラスチック等のヤスリ作業に
寸法(mm)150
1個
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
用途鉄・銅・真鍮などの切削に最適。DIYでの金属部分の仕上げや貴金属の研磨にもご使用いただけます。 仕様複目 寸法(mm)(やすり)150 目の粗さ中目
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などが研磨できます。
用途ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などの研磨。 仕様ステンレス・鉄工用、ソフトグリップ付 材質ヤスリ部:SKS-8
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 形状 粒度中目 材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 タイプ中目
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 仕様木柄付 形状三角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立った状態で作業ができ、高さ調節も可能です。 鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
用途CHB-600専用のスタンドです。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材鉄工
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。 特にステンレス等の難削材には、抜群のきれと耐久性を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 タイプ鉄工用
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 仕様鉄工用、柄無し
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ細目 適合材鉄工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バローベエコノミー鉄工ヤスリ
福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)