88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理ワックス、ペイント処理 巻種類リボン巻き 伸び(%)3 引張剪断強度(N/mm2)750
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包に 厚さ(mm)0.5 表面処理ブルーワックス 巻種類リボン巻き 伸び(%)3-4 引張強度(N/mm2)800
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

延生金属帯鉄
RoHS
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 表面処理ワックス、メッキ処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP) 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

延生金属帯鉄
RoHS
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 表面処理ワックス、ペイント処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引締機 帯鉄用 モノタロウ 動画あり
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用 適合バンド帯鉄 帯鉄幅(mm)9~19 型式片締用 全長(mm)約375 質量(kg)約1.96 帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
仕様紙巻内径200mm用キャスター・キャリーハンドル付工具箱・ドラムブレーキ有り(円盤後方内径部に付属)使用バンド:PPバンド・PETバンドオレシート巻き 質量(kg)20
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

延生金属帯鉄
RoHS
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 表面処理ワックス、メッキ処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(50m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
1箱(1000個)
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


帯鉄用のコイルスタンドです。
全長(mm)750 適合バンド帯鉄
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

延生金属帯鉄
RoHS
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 表面処理ワックス、ペイント処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

延生金属帯鉄
RoHS
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 質量(kg)約28~30 表面処理ワックス、メッキ処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 引張荷重(N)12825 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
翌日出荷

帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用 全長(mm)約392
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


延生金属帯鉄
RoHS
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 質量(kg)約28~30 表面処理ワックス、メッキ処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 引張荷重(N)9975 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
翌日出荷

帯鉄などを切断するバンドカッターです。 下刃が鋭角でバンドの狭い隙間に差し込みやすいので切断しやすいです。
用途鉄板・ブリキ板・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に 材質刃:CRV6140、本体:鉄、グリップ:PVC
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)450 バンド厚さ(mm)0.3~0.6 適合バンド帯鉄 シール厚(mm)0.4~0.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番646-7263 全長(mm)450 バンド厚さ(mm)0.6~0.8 適合バンド幅(mm)19 適合バンド帯鉄 シール厚(mm)0.6
1台
13,980 税込15,378
欠品中

1箱(1000個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延生金属帯鉄
RoHS
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 質量(kg)約28~30 表面処理ワックス、メッキ処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 引張荷重(N)11400 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
翌日出荷

1箱(1000個)
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000個)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


BS-23 斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター 動画あり
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板50 切断能力(mm)鉄工50 切断能力(mm)木工150 切断能力(mm)合成樹脂150 対応材質鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V)100 50/60Hz 定格消費電力(W)590 セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785 モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg)42 フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm)300×300 鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) 台座寸法(mm)455×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

帯鉄カッター(注文コード55077253)用の替刃です。
用途鉄板・ブリキ板・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に 適合帯鉄カッター(注文コード55077253)用 材質CRV6140 質量(kg)0.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯鉄切断時に跳ね上がりません。 握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています。
用途梱包の開梱作業。 全長(mm)200 刃長(mm)38 トラスコ品番351-5001 質量(g)600 切断能力帯鉄幅32mm、厚さ1mm
1個
25,980 税込28,578
欠品中

帯鉄用の引締機です。耐久性に優れ、手軽に取扱いも簡単です。
用途角物、丸物、異形小型の梱包引締めに。 方式【引張】片締め 適合バンド帯鉄
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯鉄用の引締機です。特殊合金を使用していますので、軽量にできています。
方式【引張】両締め 適合バンド帯鉄
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。 トラスコ品番818-6962 適合本体TSSC-460 全長(mm)460 質量(kg)0.4
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。 従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 ハンドルが伸縮します。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適です 切断能力(mm)【厚さ×幅】1.3×51、1.2×32×2枚 トラスコ品番772-8875 材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼 全長(mm)670、【ハンドル伸長時】726 摘要一体型
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷

バスケットの原点。通勤、通学、ママチャリの定番!カゴの周囲に補強板をつけ、強度を増し、網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。
付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約700 容量(L)約15 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×240×前255/後230 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×255×前260/後235 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約265×180 底部寸法(幅×奥行)(mm)約285×200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯鉄用の引締機です。強力な引締力を持ち、重梱包用に適しています。帯鉄は長尺のまま使用する事も出来ます。
用途鉄板、コイル、線材等の梱包の引締めに。 トラスコ品番646-7248 全長(mm)300 方式【引張】巻取式 バンド厚さ(mm)0.6~1.2 適合バンド幅(mm)19~32 適合バンド帯鉄
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

カゴ前部を高くし、収納性を高め、補強板、補強棒を巻き、強度アップしております。網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。バスケットの原点。通勤、通学の定番!カラーは黒、ダークグレー・シルバーを用意しております。
用途通学・通勤自転車 付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約1100 容量(L)約20 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×275×前280/後205 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約380×290×前285/後210 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約320×200 底部寸法(幅×奥行)(mm)約340×220
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)