71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包に 厚さ(mm)0.5 表面処理ブルーワックス 巻種類リボン巻き 伸び(%)3-4 引張強度(N/mm2)800
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理ワックス、ペイント処理 巻種類リボン巻き 伸び(%)3 引張剪断強度(N/mm2)750
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


引締機 帯鉄用 モノタロウ 動画あり
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用 適合バンド帯鉄 帯鉄幅(mm)9~19 型式片締用 全長(mm)約375 質量(kg)約1.96 帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1箱(1000個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延生金属帯鉄
エコ商品
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 表面処理ワックス、ペイント処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP) 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用 全長(mm)約392
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延生金属帯鉄
エコ商品
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 表面処理ワックス、ペイント処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
1箱(1000個)
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

延生金属帯鉄
エコ商品
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 表面処理ワックス、メッキ処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

延生金属帯鉄
エコ商品
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 質量(kg)約28~30 表面処理ワックス、メッキ処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 引張荷重(N)9975 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
翌日出荷

バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯鉄などを切断するバンドカッターです。 下刃が鋭角でバンドの狭い隙間に差し込みやすいので切断しやすいです。
用途鉄板・ブリキ板・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に 材質刃:CRV6140、本体:鉄、グリップ:PVC
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延生金属帯鉄
エコ商品
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 表面処理ワックス、メッキ処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BS-23 斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター 動画あり
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板50 切断能力(mm)鉄工50 切断能力(mm)木工150 切断能力(mm)合成樹脂150 対応材質鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V)100 50/60Hz 定格消費電力(W)590 セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785 モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg)42 フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm)300×300 鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) 台座寸法(mm)455×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

延生金属帯鉄
エコ商品
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 質量(kg)約28~30 表面処理ワックス、メッキ処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 引張荷重(N)11400 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
翌日出荷

延生金属帯鉄
エコ商品
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 質量(kg)約28~30 表面処理ワックス、メッキ処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 引張荷重(N)12825 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
翌日出荷

下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(50m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)450 バンド厚さ(mm)0.3~0.6 適合バンド帯鉄 シール厚(mm)0.4~0.5
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番646-7263 全長(mm)450 バンド厚さ(mm)0.6~0.8 適合バンド幅(mm)19 適合バンド帯鉄 シール厚(mm)0.6
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1箱(1000個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯鉄用のコイルスタンドです。
全長(mm)750 適合バンド帯鉄
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000個)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪製罐HVバンド
軽量(帯鉄の1/10)で安全性・作業性に優れています。経済的でコストダウンに役立ちます。直接バンド掛けしても商品を傷つけません。
トラスコ品番211-5944 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.75 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(kg)15 グレー 長さ(m)1.7 引張強度(kg)350 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)25
1箱(2巻)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

大日製罐(DIC)ヘビーバンド
軽量で(帯鉄の約1/10)安全性、作業性に優れています。 経済的でコストダウンに役立ちます。 直接バンド掛けしても商品を傷付けません。 自動梱包機の使用により省力化、ライン化がはかれます。
材質ポリプロピレン 内径(Φmm)200 伸度(%)25 引張強度N(kgf)2940(300)
1セット(2巻)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量(帯鉄の1/6)で安全性・作業性に優れています。伸度が小さく引締め持続性に優れ、梱包の緩みを防ぎます。耐候性、耐薬品性、耐衝撃性、耐水性に優れ温度差の影響も殆どありません。
トラスコ品番215-8832 幅(mm)18.8 厚さ(mm)0.69 質量(kg)20 長さ(m)1300 引張強度(kg)481 紙管内径(mm)200mm 破断伸度(%)15以下
1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1箱(1000個)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

帯鉄カッター(注文コード55077253)用の替刃です。
用途鉄板・ブリキ板・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に 適合帯鉄カッター(注文コード55077253)用 材質CRV6140 質量(kg)0.5
1個
3,998 税込4,398
欠品中

ポロエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。 材質/仕上ポリエステル 質量(kg)10 紙管内径(mm)200
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯鉄バンドをシール金具で瞬間的にかしめる封緘器です。
用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンドシール封緘にオールラウンドに対応。 仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ 付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内 空気圧力(MPa)0.6 バンド厚さ(mm)0.5~1.2 適合バンドスチール
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。
用途帯鉄材の切断。 厚さ(mm)最大26.5 寸法(mm)437×115×43 全長(mm)437 レッド/ブラック 質量(g)1400 タイプ叩き込み式 切断能力(mm)厚み0.9×幅32 最大幅(mm)115 材質(刃)工具用特殊鋼
1丁
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ハンドル末端のグリップ部がスライドして打撃を加えられます。スライディングストライカー機能を搭載してハンマーで叩く必要無し。
用途帯鉄の切断。コイル材の開梱作業。 厚さ(mm)最大43 寸法(mm)520×135×43 全長(mm)520 レッド/ブラック 質量(g)1800 タイプスライディングストライカー式 切断能力(mm)厚み1.2×幅51 最大幅(mm)135 材質(刃)工具用特殊鋼
1丁
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1箱(1000個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)