こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先
片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック
長寿命高ねじれ強力スプリング採用
手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ
収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm)250
質量(g)390
切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248
刃長(mm)35
材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)
刃厚(mm)母材/約4
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鋼板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)銅板1.5
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。
材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム
全長(mm)270
質量(g)500
刃部硬度HRC60~62
仕上黒染
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)225
刃長(mm)30
トラスコ品番369-9757
質量(g)270
呼びASR
切断サイズ0.6以下
適合切断材ブリキ、ステンレス板
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分
全長(mm)250
材質炭素鋼
切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ
軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。クロムモリブデン鋼の刃先。安全ロック。落下防止ワイヤー用穴。握りやすい形状のグリップ
軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法
1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす
2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む
3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす
材質本体:CR-MO、グリップ:TPE
質量(g)200
全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鉄板1.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。
全長(mm)240
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)355
奥行(mm)250
切断能力(mm)(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251
質量(kg)1.18
穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.41
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
鉄板の直線切りに便利です。
回転数(min-1[r.p.m])3200
最高使用圧力(MPa)0.58
切断能力(mm)スチール:1.2
空気消費量(L/min)112
ストローク数(min)2800
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。
ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260
刃長(mm)55
エスコ品番EA544A-2
質量(g)509
タイプ右きき用
材質(刃)C60(カーボン60)
材質(ハンドル)PVC
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)ステンレス1
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。
材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル
寸法(mm)250×63×25
質量(g)400
切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで
刃部硬度HRC 60-62
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1セット(5丁)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ