幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。
仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業
材質特殊合金鋼
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番158-2149
質量(kg)11.7
全幅(mm)S1:400
寸法L2(mm)180
全高H(mm)364
爪長さ(mm)L1:100
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
エスコ品番EA987NJ-1.5
全長(mm)364
質量(kg)6.6
種類フック
使用荷重(t)1.5
爪長さ(mm)50
1個
¥53,700
税込¥59,070
翌日出荷
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。
特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。
型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼
仕上焼付塗装
エスコ品番EA987NE-2
材質特殊合金鋼
質量(kg)5.0
種類フック
寸法L(mm)318
使用荷重(t)2
寸法d(mm)32
寸法L1(mm)70
寸法S(mm)150
寸法B(mm)104
寸法S1(mm)214
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
主な用途トラックでの積み降ろし、現場での移動作業等
自重(kg)2.8
入数2台/1セット
定格容量(kg)1000(2台使用時)
適合つかみ厚(mm)25~70
1セット
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途水平つり運搬作業
仕様2個以上の偶数で使用
トラスコ品番515-9288
材質高抗張力鋼、精密鍛造
寸法A(mm)75
寸法F(mm)72
寸法D(mm)38
寸法E(mm)90
寸法B(mm)318
寸法C(mm)225
寸法G(mm)158
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
鋼板の重ね吊りなどに最適です。
全幅(mm)S1:300
寸法(Φmm)吊環70
寸法L2(mm)107
全高H(mm)500
爪長さ(mm)L1:70
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。
クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。
用途敷鉄板の水平移動に、特に鋼板の水平吊り専用に
トラスコ品番851-6180
質量(kg)6
寸法d(mm)26
寸法A(mm)80
寸法t(mm)19
寸法B(mm)45
有効寸法(mm)3~40
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
基本使用荷重(t)3.2
チェーン線径(Φmm)10
有効長l(mm)1500
質量(kg)8.7
仕様安全率5倍以上
トラスコ品番377-0818
材質スチール
マスターリンク寸法a(mm)80
マスターリンク寸法b(mm)16
フック寸法c(mm)76
フック寸法d(mm)78
フック寸法e(mm)27
フック寸法f(mm)29
フック寸法g(mm)155
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。
仕様スイベル付ラッチロック式
材質特殊合金鋼
寸法D(mm)47
寸法C(mm)105
仕上焼付塗装
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。
質量(kg)13.5
寸法L(mm)360
寸法d(mm)43
寸法S(mm)56
寸法D(mm)70
厚さT(mm)75 (MAX)
寸法l1(mm)90
寸法l2(mm)80
寸法S1(mm)162
エスコ品番EA987NE-1
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.8
種類フック
寸法L(mm)219
使用荷重(t)1
寸法d(mm)22
寸法L1(mm)45
寸法S(mm)105
寸法B(mm)68
寸法S1(mm)149
1個
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
関連キーワード