9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板 種別パッド単体 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ウレタン パッド形状滑り止めタイプ
1個
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 種別パッドネジ付セット ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)耐油NBR パッド形状滑り止めタイプ
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板 種別パッドネジ付セット ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ウレタン パッド形状滑り止めタイプ
1個
749 税込824
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×27×53 外寸法・幅(mm)31 外寸法・高さ(mm)53 外寸法・奥行(mm)27 仕様マグネット式 トラスコ品番304-1425 材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール 質量(g)133 耐荷重(kg)2 フックブランコ 質量(g/個)22.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
1箱(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ミエローブ耐切創ウレタン背抜き
エコ商品
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。 13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 袖口の色でサイズ分けをしております。
用途ガラス工業、自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。切創作業の伴う作業 材質手袋繊維部:高強度ポリエチレン/ガラス繊維、手袋樹脂部:ポリウレタン 入数(双)1 機能耐切削 耐切創性EN388:2016規格 4/C RoHS指令(10物質対応)対応
1双
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。 高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等
1双
1,698 税込1,868
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勝星産業セフティグラブ ソフト
エコ商品
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。 高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルC
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等 杢グレー 機能耐油性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性、フィット感 材質(すべり止め)ニトリルゴム 色(すべり止め)ブラック 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル3 耐突刺し性レベル3 耐引裂き性レベル4 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 NEOカットレジスト トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジスト
エコ商品
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。高強力ポリエチレン繊維の編み手袋にウレタン樹脂をコーティングしており、高いグリップ力を発揮します。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工など。 厚さ(mm)約1.3 規格EN388 2016 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)