35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。 タイプよせポンチ 硬度HRC50±2
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EF-1014C S いたあな金具 矢崎化工 動画あり
鉄(三価クロメート)。ガイドパイプとして使用します。カギカナグEF-1014AとカギカナグEF-1014Bとセットでご使用頂けます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへの取り外し用。Φ28イレクターパイプ用。 材質 質量(g)54
1個
739 税込813
当日出荷

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 適合機種充電回転ドライバー 精度6H
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ドリルネジ
先端にドリル刃がついているため、下穴を開けずにアルミ・鉄板などに作業が出来ます。 また、木部に使用しても木割れを起こしにくいネジです。
ねじ寸法(mm)3.5×20
1パック(1000本)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。 表面処理TiNコーティング 材質高速度工具鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 適合機種充電回転ドライバー 精度6H
1本
4,188 税込4,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に 材質高速度鋼(HSS) 適合機種充電回転ドライバー 質量(g)280 被削材鉄、アルミ、銅、ステンレス シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 精度6H 加工ねじメートルねじ
1セット(6本)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。 セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6 材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g)110
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に シャンク径(Φmm)6.35 材質HSSチタンコーティング タイプ六角軸6.35mm
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20本)ほか
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D-1100VR ドリル 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
ドリルの交換が簡単にできるキーレスチャック。用途に合わせて選べるドリルセット(13本入り)。持ち運びに便利なキャリングケース付。 二重絶縁構造。 深さ調節ストッパ付。 無段変速機構。
チャック能力(mm)1.0~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2800 電源(V)単相100 電流(A)5.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 長さ(mm)260 付属品補助ハンドル、ストッパ、ドリルセット(13本:1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5mm各1本)、キャリングケース 質量(kg)1.4 トラスコ品番379-9026 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 材質/仕上コバルトハイス 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ヨセポンチ
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鉄骨の穴合わせに 赤色焼き付け塗装。
材質炭素鋼S45C 表面処理焼付塗装 赤
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全ロープ穴付。完全熱処理済。
用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に 材質機械構造用炭素鋼(SC材)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベッセルコンクリート用ドリル
エコ商品
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け 適合機種充電・電動インパクトドライバー シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け 適合機種充電・電動インパクトドライバー シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。 鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。 切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 全長(mm)109 材質(本体)コバルトハイス鋼-M35 差込角(mm)6.35(6角軸) 段数11 段幅(mm)3.9 穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 アズワン品番65-1942-19
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

EF-2005A A S パイプロック金具 矢崎化工 動画あり
鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。 材質 質量(g)80
1個
799 税込879
当日出荷

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に 材質高速度鋼(HSS) 適合機種充電回転ドライバー シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 精度6H 加工ねじメートルねじ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に 材質高速度鋼(HSS) 適合機種充電回転ドライバー 質量(g)280 被削材鉄、アルミ、銅 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 精度6H 加工ねじメートルねじ
1セット(6本)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EF-1254 S 蝶番 矢崎化工 動画あり
鉄(三価クロメート)。扉・蓋用の蝶番として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)220
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

鉄(三価クロメート)。ヒンジ機構部品として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)175
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への取り外し可能な取付パイプ部品として使用できます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。 材質 質量(g)67
1個
999 税込1,099
当日出荷

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 トラスコ品番633-6158 適合機種充電回転ドライバー セット内容R270014T、R270015T、270016T、R270017T、R270018T、R270019T 材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング 精度6H セット数6本 シャンク径(mm)6.35(六角軸) 加工ねじメートルねじ
1セット(6本)
36,980 税込40,678
当日出荷

鉄(三価クロメート)。クロス機構部品として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)135
1個
969 税込1,066
当日出荷

鉄(三価クロメート)。パイプへの引っ掛け用として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質鉄(三価クロメート)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多サイズのタップ下穴開けに!
用途薄鉄板、アルミニウム・プラスチック等のタップ用の下穴開けに(切削厚:2mm) 材質HSS 軸径6.35 表面処理チタンコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。 刃先が痛んでも交換可能・アダプターが破損しても交換可能です。 能耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに。 全長(mm)102 材質(本体)コバルトハイス鋼-M35 差込角(mm)12.7(4分) 段数11 段幅(mm)3.9 穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。 鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。 注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。 切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに 材質コバルトハイス 全長(mm)102 材質(本体)コバルトハイス鋼-M35 差込角(mm)6.35(6角軸) 段数9 表面処理バイオレットコーティング 段幅(mm)4.6 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20 アズワン品番65-1942-20
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

貫通タイプ/尻金は鉄製で衝撃に強い/芯材はハイカーボン鋼で全体焼き入れ、クロームメッキ
用途石膏ボードやプラスチック板の穴あけに/ブリキ板などの極薄板、0.1~0.4mm薄鉄板、缶の穴あけに/木ねじや釘の下穴開けに/金属板のケガキ作業に 材質芯材:高硬度ハイカーボン鋼、ハンドル:耐衝撃アクリル樹脂、表面処理:クロームメッキ 寸法(mm)W32×H180×32 全長(mm)約175 質量(g)97
1本
699 税込769
8日以内出荷