替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに
刃渡り(mm)200
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ
鋸目(山/寸目)(細目)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。
刃数24山
適合サイズ(mm)250
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.6
材質(刃)バイメタル
鋸目(山/インチ目)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質ハイス鋼
刃数32山
適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)250
トラスコ品番353-1970
質量(g)約260
山数24
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刃長(mm)250
鋸刃(mm)250×24山
全長(mm)350
ピッチ(mm)1
トラスコ品番353-1988
質量(g)505
板厚(mm)0.65
切込深さ(mm)110
切り幅(mm)0.7
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。
鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。
仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断
材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト
幅(mm)120
厚さ(mm)20
全長(mm)390
ピッチ(mm)1
刃長(mm)260
山数24山
板厚(mm)0.4
刃のサイズ(mm)250
材質(刃)炭素工具鋼
切り幅(mm)1.3
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断・解体作業に(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途既設配管の切断、解体作業用。
替刃仕様14+18(インチ)バイメタル構造
刃先ハイス鋼
刃渡り(mm)210
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.6
材質(刃)バイメタル
鋸目(山/インチ目)24
1セット(3枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
【粗大ゴミをコンパクトに解体!匠斬鉄X折込式粗大ゴミ解体のこぎり】。建設業のプロ用のこぎりをだれでも使いやすい家庭用万能のこぎりに設計しました。刃の角度が3段階に調整できます。刃は0.7mm厚で腰が強く、女性でも扱いやすい。鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペットにOK!!。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を使用し、日本の職人が製造した逸品。特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。無電解ニッケルメッキで、錆びにくい。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に
材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)グリップ:ABS、エラストマー樹脂
刃数24
質量(g)約230
表面処理無電解ニッケルメッキ
切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚
板厚(mm)0.7
折込折りたたみ式
使用時寸法(mm)440×50×20
刃先処理衝撃焼き入れ
折りたたみ寸法(mm)240×40×20
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
解体ブレード
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。
非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に
材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)
全長(mm)265
板厚(mm)0.6
刃厚(mm)0.6
1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質SK-3
幅(mm)12
刃数32山
適合サイズ(mm)250
刃厚(mm)0.64
建設用のこぎりから生まれた、家庭用女性向け万能のこぎり。
鉄、木材、プラスチック、竹など切れる万能のこぎり。
建設用ノコギリから生まれた、家庭用万能のこぎり。
鉄、プラ、木材、竹など、これ一本で切れます。
用途粗大ゴミ 、ごみ捨て、解体、分別、切断、のこぎり、ノコギリ、鋸、切断工具として。
質量(kg)0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×2×41
アズワン品番64-9646-32
1丁
¥2,190
税込¥2,409
4日以内出荷
ピラニア鋸の替刃式タイプ。
スタンダードサイズ。
金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。
替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。
替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック
材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木
刃長(mm)165
刃厚(mm)0.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
刃厚(mm)1.4
適合切断材ハンガーレール・電線管・ガス管・ライニング管・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・丸棒・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ
外径(Φmm)110
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.1
刃数(p)30
トラスコ品番852-3839
適合材鉄・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
龍宝丸折込式粗大ゴミ切断のこぎり用の替刃です。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に
材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)、グリップ:ABS/エラストマー樹脂
刃数24
表面処理無電解ニッケルメッキ
切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚
板厚(mm)0.7
刃先処理衝撃焼き入れ
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。
ピッチ(mm)1.41
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1
刃渡り(mm)225
1セット(6枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃ハイス製(1枚)。
材質ハイス
山数220
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃チタンコーティング刃です。(1枚)
用途ステンレス材など切断
寸法(mm)Φ225×Φ32×2T
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
斬鉄丸鋸盤フルスター225専用の切削液(1L)です。水で希釈して使います。
容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
頭部平頭
胴部スクリュー
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。
既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)
大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。
オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入で低騒音・低振動です。
用途充電丸鋸用鉄切チップソー。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。
焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。
セット内容丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書
質量(kg)60
高さ(mm)(バイス)38
寸法(幅W×奥行D)(mm)(台座)380×410
山数220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×880
モーター出力(W)750
鋸身厚(mm)2
口開き(mm)(バイス)82
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
チェーンソー目立機にセットするデプス調整専用ヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミ等、多用途にご使用いただけます。
用途デプスゲージの高さ調整に使用。
目の粗さ中目
全長(mm)195
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。
材質鉄
表面処理特殊めっき
丸鋸用のマルチ切断砥石です。金属(鉄・ステンレス)やブロック・レンガ等の切断作業に。両面補強により、耐久性・安全性が高いです。金属や石材を連続して切断される場合は、専用の機械とアクセサリーをご使用して頂く方が作業効率が良くなります。
用途エアーの充填等に
仕様両面補強
材質本体:アルミナカーボン砥粒、レジンボンド、補強材2枚入り
色ブラック
外径(Φmm)165
刃厚(mm)2.2
内径(mm)20
最高回転速度(min-1)5500
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジチップ採用!。3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー
適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他
穴径(mm)20
材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
特殊配合サーメットチップと薄刃1.2mmが最適な切断を実現します。
オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。
レーザースリット入で低騒音・低振動です。
薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。
用途充電丸鋸用ステンレス・鉄兼用チップソー。
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途堅い木に最適。
材質鉄
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理めっき、焼き付け塗装
充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー
刃厚(mm)1.5
適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング
穴径(mm)20
216mm万能切断卓上マルノコ
R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。
これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。
この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。
用途ハウスリフォーム・DIY
付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ
質量(kg)5.8
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])3750
最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド)
最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド)
仕様・用途ハウスリフォーム・DIY
適合切断材鉄材、アルミ、木材
切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ