33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(150個)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。 材質(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730
1セット(2台)
5,998 税込6,598
当日出荷

スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。異形形状なので配筋中の鉄筋が転落しづらく、型枠との接点が少ない形状なので脱型後の露出面積が小さく目立たなくなり、副次的効果として振動などで抜け落ちづらい特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2)80
1箱(250個)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2)50
1箱(12個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として底部へポリエチレン被膜を施しました。D13以下のスラブ筋に使えます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(100個)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。断熱材や砕石上での沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(150個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

京都スペーサー基礎用鋼製スペーサー
基礎のベース筋の下がりぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へポリエチレン被膜を施しました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(50個)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質コンクリート 質量(kg)13 タイプ180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。 表面処理生地 板厚(mm)6 適合径範囲D10~D19 許容荷重(N)2500[255kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m)20 ボルト平径(mm)17
1箱(100個)
14,980 税込16,478
当日出荷

筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。 全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。 小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。
用途筋サイズの色分けに トラスコ品番489-7595 材質塩化ビニール 全長(mm)50 質量(g)80 内径(Φmm)15 外径(Φmm)19 寸法(縦×横)(mm)75×20
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷

ワイヤーメッシュの下ヵぶりの確保に使用するスラブ用の鋼製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(200個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ使い切り本体 インク色オレンジ インクシリコンゴム製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。台座の下端が樹脂プレートと一体成型なので土間や断熱材の上でも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(100個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京都スペーサーPサイコロ
スラブの下かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(250個)ほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(400個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。躯体裏面をはつる部分にも使用できます。(5mmまで)
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(100個)
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
1個
82 税込90
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

まとめ買いに便利です。
用途鉄筋・合板・プラスチック・コンクリート・塩ビ管等へのマーキングに。 材質(本体)アルミ 質量(g)22 先芯丸芯 線幅(mm)2 本体サイズ(mm)144×15×15 インク油性(顔料)・不透明 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1箱(6本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材のオイル加工で、水に濡れても柔らかさを保つ。 革手袋の強さと安全性に、抗菌裏メリヤスの清潔な着用感、手にいやな革皮の粉が付きません。
用途土木・建設、林業、運輸・運搬、鉄骨・鉄筋作業、園芸、レジャー等 厚さ(mm)約1.2 強度
1双
929 税込1,022
当日出荷

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
1個ほか
97 税込107
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。 仕様ダブルロック式ストッパー付 直径(Φmm)【丸棒】48~59 呼び径【使用鉄筋】D51 寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
1袋(1000個)ほか
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量して
仕様●適合管:EA947HN-207、-208●適合ノックアウト径:Φ27mm●ねじ径(G):3/4"●材質:難燃ABS アズワン品番65-9318-40
1個
265 税込292
翌日出荷

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:EA947HN-204、-205●適合ノックアウト径:Φ22、27mm●ねじ径(G):1/2"●材質:難燃ABS アズワン品番65-9318-39
1個
200 税込220
翌日出荷

。ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:EA947HN-210、-211●適合ノックアウト径:Φ34mm●ねじ径(G):1"●材質:難燃ABS アズワン品番65-9318-41
1個
480 税込528
翌日出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
28,334 税込31,167
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
28,334 税込31,167
4日以内出荷

用途ご近隣看板E用マグネットパーツ 材質マグネット製 寸法(mm)150×200 取付方式マグネット
1枚
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ご近隣看板CCに使用可能 材質マグネット製 寸法(mm)65×290 取付方式マグネット
1枚
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)