57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。 安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16) 電源(V)単相100 定格電流(A)11.0 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115 付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース 切断時間(秒)2.5 質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む) トラスコ品番284-4150
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。 切断能力(mm)【SD345】D16以下(4~16) トラスコ品番110-8440 セット内容工具セット 標準カッターブロック(IC4177200) 質量(kg)4 切断速度(ポンピング回数)17
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

DCC-1336BLH コードレス鉄筋カッター DIAMOND 動画あり
DIAMOND史上最高峰作。 4~13mmを切りたいならこれを使え! 史上最速 このスピードを感じろ! 高性能 ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー! ヘッド部とモーター部の間で360度回転
バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)25 仕様切断本数(本)D13/455・D10/685 付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース 適合DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL 質量(kg)5.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×87×266 バッテリーリチウムイオン 使用電池マルチボルト アズワン品番64-8482-86 切断速度約1.7秒 入力電源(V)単相交流 100 50/60Hz 切断可能径(Φmm)SD345D13以下(4~13)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

DC-16LZ 鉄筋カッター DIAMOND 動画あり
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16) 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105 付属品工具セット、油圧オイル 切断時間(秒)2 使用作動油(油圧)VG46相当品 仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」 質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む) トラスコ品番280-0128
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレス鉄筋カッタ
リリースバルブ機構搭載。 スリムな回転式ヘッド(360°) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)軟鋼(SS400、SD345)外径4~19 バッテリー電圧(V)18 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)5 回転角度(°)(ヘッド)360 作業量(目安)1充電当たり/軟鋼材(SD345):約116本(外径19mm) 質量(kg)9.4(BSL1850装着時) 切断速度(mm/min)6.5
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD19コードレス鉄筋カッター。 D19 (SD390) 鉄筋を約4.5秒で切断可能。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」(ボディを使用)。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 満充電後の6.0Ahバッテリで、D19 (SD390) 鉄筋を連続170回、D16 (SD345) 鉄筋を連続230回(切断可能)。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
モーター直流ブラシレス 本体外形寸法(mm)387×301×132 切断能力(mm2)最大:鉄筋径D19 (SD390相当品: 560N (57kgf)) 切断速度(秒)約4.5
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。
用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。 切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13 電圧(V)単相100(50/60Hz) 定格電流(A)7 コード長さ(m)5 消費電力(W)710 質量(kg)7.3 付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース 切断時間(秒)1.2(D13切断時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110 仕様出力荷重52kN トラスコ品番395-3149
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

SD490鉄筋に対応可能です。ハードな現場に耐える衝撃吸収ボディー採用しています。 回二重絶縁です。
用途鉄筋の切断加工 切断能力SD490 最大D16 切断能力(mm)SD490、D16 トラスコ品番375-0787 寸法(mm)492×165×120 質量(kg)8.8 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 定格電流(A)11 モーター単相100V、1050W、50/60Hz、回 二重絶縁 入力電圧(V)100 切断速度1.5秒
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッタ
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)1330 入力電圧(V)100 トラスコ品番431-1779 質量(kg)12.2 切断能力(mm)SD490、D19 切断速度(秒)2.5
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

軽量小型の「バリューモデル」 価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。 トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16 電圧(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)5 消費電力(W)580 質量(kg)5.8 付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード 切断時間(秒)2.5(D16切断時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108 仕様二重絶縁
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

単動スプリング戻り型です。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質スチール 付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付) 最高使用圧力(MPa)70 仕様ISO9001認証取得工場製
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。 粘度ISO VG32 容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
559 税込615
当日出荷

D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断可能です。 質量6.5kgの軽量タイプ。持ち運びも楽々です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D13以下(4~13) 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×175×105 付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック/1CL003(No.13L) 機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード 切断時間(秒)1.5 質量(kg)6.5(2芯・2.5mコードを含む)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

作業量・切断速度アップ!
電源(V)18 型式携帯油圧式 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(分)実用充電:約27分、フル充電:約40分
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重絶縁モーター搭載で軽い・速い・小さいを実現しました。22mmまで切断可能な鉄筋カッターです。
用途リリースバルブ機構で約60度ゆるめることで油圧の解除が可能です。 切断能力(mm)SD390 D22以下(4~22mm) トラスコ品番113-7108 セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1311 専用ケース 質量(kg)11.1 消費電力(W)1050 定格電流(A)11 入力電圧(V)AC100 切断速度(秒)4
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

D型ハンドルタイプでSD390 D19までの切断に対応しています。D13までの鉄筋なら2本同時切断が可能です。
用途D型ハンドルタイプでSD390・D19までの切断に対応しています。業界初仕様のD13までの鉄筋なら2本同時切断が可能です。 切断能力(mm)SD390/D19以下(4~20mm) トラスコ品番113-7111 セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル サイドハンドル 専用スチールケース 標準カッターブロック1C419577(ハウジング側)・1C4195800(ピストン側) 質量(kg)10.8 消費電力(W)1050 定格電流(A)11 入力電圧(V)AC100 切断速度(秒)3
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16(JIS G3112 SD490) 最大出力(tonf)11 本体質量(kg)6.7 質量(kg)13 切断時間(秒)約4 セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350) トラスコ品番852-3052 アズワン品番64-6549-68
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷

鉄筋コンクリート棒鋼(JIS G3112 SD490)直径16mm鉄筋を高速切断。 バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G) 質量(kg)【本体】5.5、【セット時】10.9 切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16(JIS G3112 SD490) 最大出力(tonf)11
1セット
219,800 税込241,780
翌々日出荷

刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径16mmの鉄筋を高速で切断します。
セット内容替刃セット×2、肩掛けベルト、キャリーボックス 切断能力(mm)6~16(JIS G3112 SD490/鉄筋) 商品番号868-8579 最大出力11tonf(108KN) アズワン品番64-6549-69
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ピストンを強化し、高強度鉄筋切断時の圧力による歪みを防止しました。オプションのPC鋼用カッターブロック(1C19112)を使用すれば、SD490鉄筋の切断も可能です。
切断能力(mm)SD390 D25以下(4~25mm) トラスコ品番113-7112 セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1911 専用スチールケース 質量(kg)22.5 消費電力(W)1050 定格電流(A)11 入力電圧(V)AC100 切断速度(秒)4
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工3~16 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号251 切断時間(秒)1.5 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース 質量(kg)8
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

D22までの鉄筋を3秒で切断可能です。 安全設計の二重絶縁モーター採用で、アースせずに使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
電源(V)単相100 消費電力(W)1050 電流(A)11A 切断能力(mm)鉄筋(SD390鉄筋/D22以下)4~22 付属品工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1311(No.2)) 質量(kg)11.1(コード含む) 構造二重絶縁、リリースバルブ機構、飛散防止ガード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)408×109×215 アズワン品番64-8482-52 切断速度4秒
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20) 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210 付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2) 機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード 切断時間(秒)3 質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。最大曲げ角度180度、ベンダーとカッターのコンビネーションです。差し筋曲げも可能です。調整は工具を使わずできます。
消費電力(W)1050 電源(V)AC100 トラスコ品番112-7528 セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック1BC4208000 スチールケース 質量(kg)18 曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5 曲げ能力SD390/D16以下 曲げ角度範囲0°~180°
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25) 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250 付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3) 機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード 切断時間(秒)5 質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

コードを除けば4.85Kgと軽量化を実現しました。 標準刃でSD390・D16までの鉄筋を切断可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 360度回転式で狭場所。
付属品工具セット、油圧オイル(VG32)、サイドハンドル、樹脂ケース 質量(kg)5.15(2芯・2.5mコードを含む) 電流(A)11 電圧(V)単相100 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×88×182 電源コード(m)2.5 機構二重絶縁、油圧解除機構、リリースバルブ機構、飛散防止ガード、ハウジングブ360度回転 切断能力(mm)鉄筋4~16/SD390鉄筋 D16以下 切断時間(秒)2
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)鉄筋カッタ
軽量で操作性抜群!
切断能力(mm)軟鋼(SS41、SD345など)4~16 電源(V)単相100 電流(A)11.0 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・2.5 切断速度(mm/min)2.5 付属品プロテクタ(10、13、16mm鉄筋用)両口スパナ、六角棒スパナ(M5、M6)プラスチックケース、サイドハンドル、油さし(油圧オイル) アズワン品番64-7055-32
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷

D型ハンドルタイプで持ちやすく、SD390・D19鉄筋に対応しています。 D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能です。 オプションのスタンドベースセットを使用すれば、同時切断の効率がアップします。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20) 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×150×115 付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック・ハウジング側(1C4195700(No.20DH)・ピストン側(1C4195800(No.20DP) 機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード 切断時間(秒)3 質量(kg)10.8(2芯・2.5mコードを含む) アズワン品番64-8482-51
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。 アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600) 質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除) 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197 切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下) 切断時間(秒)2 関連資料(1.9MB)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

異形棒鋼を能率よく切断!。パワフル710W! 切断スピード1.2秒!
切断能力(mm)鉄工3~13 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 切断時間(秒)1.2 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、スチールケース 質量(kg)7.2
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工3~19 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号167 切断時間(秒)2.5 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱 質量(kg)12.8
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下 電源(V)単相100 電流(A)20 消費電力(W)1900 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250 付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T) 機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード 切断時間(秒)3.5 質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

SD390・20mm以下切断可能です。 切断速度 約4秒 ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター 1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。 360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
トラスコ品番417-9672 セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610) 切断能力(mm)20 切断速度(秒)4
1台
特価
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCC-1636HR コードレス鉄筋カッター DIAMOND 動画あり
鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時) 付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース 適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能) 質量(kg)約5.6(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く) バッテリーリチウムイオン 使用電池マルチボルト バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)25 切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時) 切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

4~20mmを切りたいならこれを使え! 6.5秒→約4秒に切断 速度がUP! ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース 質量(kg)9.3(バッテリー含む) 切断能力1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×103×274(ハンドル除く) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36(マルチボルト) 充電時間(分)25(UC18YDL使用時) 関連資料(6.8MB) 切断可能径(Φmm)4~20(SD390 D19以下) 切断速度(秒)約4(SD390 D19切断時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。 ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。 差し筋曲げも可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16以下 曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在) 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 曲げR31 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×170×220 付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース 仕様(曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下 曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5 質量(kg)18.0(2芯・2.5mコードを含む) アズワン品番64-8481-70
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ブラシレスモータで高耐久・高速切断3.3秒です。1回の充電でD16鉄筋を210回切断可能です。360°回転可能な油圧ヘッド搭載です。フィルター付きカバー搭載で、異物侵入を防ぎ、内部も冷却でき作業効率を落としません。
付属品キャリングケース、スパナ(17mm)、六角棒レンチ(4mm)、マイナスドライバ トラスコ品番388-6800 幅(mm)100 全長(mm)390 高さ(mm)230 切断能力(mm)SD345、D10~D16 バッテリー電圧(V)25.2 充電時間(分)約50 適合替刃カッタASSY(替刃一式)PJ70592 切断速度(秒)3.3
1台
189,800 税込208,780
当日出荷