26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様曲棒(長ハンドル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲S型パイプハンドル
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

45°曲げで、台直しに最適。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 曲げ加工可能サイズ(Φmm)16 寸法(mm)16×500 質量(g)890
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。 曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。 全長(mm)740 質量(g)1350
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲パイプハンドル
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 トラスコ品番327-4446 長さ(mm)600 質量(g)980 タイプ10×13mm兼用型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

オーエッチ工業鉄筋曲ハンドル
モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点で、ゆるまないためのカシメ溶接支点です。モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点です。ゆるまないためのカシメ溶接支点です。
用途9mmまでの鉄筋を曲げる事が可能。 曲げ加工可能サイズ(Φmm)9用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。 首に45度の角度が付いているので手が入りやすく狭い場所での使用に便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。 材質機械構造用炭素鋼(S53C) 黒・赤ツートン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様曲棒(ハンドル)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D-5 ベンダー付鉄筋カッター Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13 トラスコ品番403-0303 質量(g)10700
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

千吉曲棒
ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。 材質機械構造用炭素鋼(S53C) 黒・赤ツートン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)曲棒
異形鉄筋が入ります。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。 ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。
切断能力(mm)(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13 全長(mm)1070 質量(kg)10.5 トラスコ品番254-2111
1丁
36,980 税込40,678
3日以内出荷

プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
仕様(鉄筋径SD345)D13/D16 トラスコ品番112-7532 セット内容専用ケース 質量(kg)3.4
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命 メンテナンスフリー! コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒 1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能 作業効率UP!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース 質量(kg)8.2(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×140×278(ハンドル除く) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36(マルチボルト) 充電時間(分)25(UC18YDL使用時) ローラ径(Φmm)曲げローラー:Φ24(1BS4105800) 関連資料(6.8MB) 曲げR15 曲げ能力曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】 曲げ角度(°)0~90(自在)
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。 切断能力(mm)16 仕様曲げ作業時のハンドルの動き:上から下 全長(mm)1070 質量(g)16000
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

腰を曲げない結束で身体的負担の低減。人間工学に基づく快適な操作性を実現させました。 腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費カロリー、作業時間を大幅低減。働き方に改革をもたらします。 人間工学に基づいた快適な操作性を実現! 両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。 ハンドルの高さは2段階に調節できます。また、バッテリーを手元に配置することで、快適な操作性を実現しました。 ツインタイアシリーズの結束スピード・結束力・結束形状はそのままに。
用途鉄筋結束作業 付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、アームアタッチメントS 質量(kg)4.6(付属電池装着時) 結束秒数(秒)0.7以下(D10×D10の満充電時) バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年間 対象鉄筋:D10×D10~D22×D13×D13 適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) アズワン品番65-1697-23 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)322×408×1100(付属電池装着時) 使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A 1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約4000回(JP-L91440A装着時)/約1500回(JP-L91415A装着時)
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

13mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は下から上です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。 切断能力(mm)13 仕様曲げ作業時のハンドルの動き:下から上 全長(mm)1070 質量(g)10500
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm)10~13 質量(g)2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型 材質(本体)アルミ合金
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木槌用の替え柄です。柄のみです。
用途槌用柄。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ 主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ 材質鉄、ゴム
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP狭い場所でも作業可一度に大きく曲げることができます。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)740 質量(g)1350 アズワン品番64-7868-28 曲げ能力10~13mm
1本
10,500 税込11,550
当日出荷