21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様曲棒(長ハンドル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支点の曲げ軸棒をテーパー加工しているので、鉄筋を逃がしません。曲棒を使用し、鉄筋を曲げることができます。支点になる曲軸棒がテーパーになっているので、鉄筋が滑り外れることが減少し、作業効率がアップします。
用途鉄筋の曲げ加工時の固定。 仕様鉄筋用 材質機械構造用炭素鋼(S53C)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。 仕様鉄筋用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。 曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。 全長(mm)740 質量(g)1350
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

D-5 ベンダー付鉄筋カッター Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13 トラスコ品番403-0303 質量(g)10700
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様曲棒(ハンドル)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 トラスコ品番327-4446 長さ(mm)600 質量(g)980 タイプ10×13mm兼用型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

オーエッチ工業鉄筋曲ハンドル
モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点で、ゆるまないためのカシメ溶接支点です。モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点です。ゆるまないためのカシメ溶接支点です。
用途9mmまでの鉄筋を曲げる事が可能。 曲げ加工可能サイズ(Φmm)9用
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm)10~13 質量(g)2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲パイプハンドル
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。 首に45度の角度が付いているので手が入りやすく狭い場所での使用に便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。 材質機械構造用炭素鋼(S53C) 黒・赤ツートン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°曲げで、台直しに最適。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 曲げ加工可能サイズ(Φmm)16 寸法(mm)16×500 質量(g)890
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。 ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。
切断能力(mm)(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13 全長(mm)1070 質量(kg)10.5 トラスコ品番254-2111
1丁
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲S型パイプハンドル
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲げ角度(鉄筋)(°)0~180 電源(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)43 付属品六角棒スパナ(M5)、カッタ
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W 材質アルミ 全長(mm)190 管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm) 曲げ角度90°(最大)
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP狭い場所でも作業可一度に大きく曲げることができます。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)740 質量(g)1350 アズワン品番64-7868-28 曲げ能力10~13mm
1本
10,500 税込11,550
当日出荷

鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス 曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t 曲げ能力(鉄筋)(mm)20 曲げ角度(パイプ)(°)180 回転速度(min-1[r.p.m])3 電源(V)単相100 電源コード(m)2 出力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340 設定方式デジタル(角度設定) 質量(kg)23 トラスコ品番461-5204
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷