高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。
「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。
耐久性にすぐれた新設計ベンダー。
さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。
ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。
用途鉄筋の曲げ加工
曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19
電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
曲げ速度(180°曲げ)(秒)5
曲げR(最小~最大)R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合)
曲げ角度範囲0~180°
質量(kg)54.5
付属品ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×372×393
仕様ダイヤル式
一度に曲げられる本数(SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本
種別SD490対応モデル
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。
曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。
全長(mm)740
質量(g)1350
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。
曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。
ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。
差し筋曲げも可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16以下
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
曲げR31
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×170×220
付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース
仕様(曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下
曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5
質量(kg)18.0(2芯・2.5mコードを含む)
アズワン品番64-8481-70
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。
フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。
0~180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245
曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5
質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む)
トラスコ品番280-0136
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。
首に45度の角度が付いているので手が入りやすく狭い場所での使用に便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。
材質機械構造用炭素鋼(S53C)
色黒・赤ツートン
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(ハンドル)
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13
トラスコ品番403-0303
質量(g)10700
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)10~13
質量(g)2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量小型フックベンダー。
内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。
最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。
現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。
スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。
曲げ角度は目盛によって視認できます。
曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16
電圧(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)5
消費電力(W)450
曲げ速度(180°曲げ)(秒)8
曲げ角度範囲0~180°
質量(kg)12.5
付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180
電源(V)単相100
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)43
付属品六角棒スパナ(M5)、カッタ
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(長ハンドル)
SD490鉄筋に完全対応です。曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。背面パネルの排出口を改良し鉄粉をたくさん出せます。フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
用途鉄筋の曲げ加工に。
2018年トラスコ掲載ページ5 0424
D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。
電源(V)AC100
セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース
曲げ角度範囲90°
曲げ速度(90°曲げ)(秒)12
SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。
定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。
スタンドセットが標準装備です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180
電源(V)単相100
電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14
消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330
曲げR20~48
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800
付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒
仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下
曲げ速度(180°曲げ)(秒)6
質量(kg)129
アズワン品番64-8481-71
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。
ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。
切断能力(mm)(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13
全長(mm)1070
質量(kg)10.5
トラスコ品番254-2111
1丁
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。
切断能力(mm)16
仕様曲げ作業時のハンドルの動き:上から下
全長(mm)1070
質量(g)16000
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
電源不要でD13までの鉄筋を加工可能です。
押し下げ式の13HP、押し上げ式の13HPRの2つのタイプから選択可能です。
曲げ加工では「90度」「135度」「180度」が簡単にできます。
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)
電源(V)不要
電流(A)不要
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×120×203
質量(kg)11.5
プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
仕様(鉄筋径SD345)D13/D16
トラスコ品番112-7532
セット内容専用ケース
質量(kg)3.4
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。最大曲げ角度180度、ベンダーとカッターのコンビネーションです。差し筋曲げも可能です。調整は工具を使わずできます。
消費電力(W)1050
電源(V)AC100
トラスコ品番112-7528
セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック1BC4208000 スチールケース
質量(kg)18
曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5
曲げ能力SD390/D16以下
曲げ角度範囲0°~180°
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
世界初!鉄筋をコードレスで「切る」と「曲げる」の1台2役!。新36V(マルチボルト)電池搭載でどこでも使えます。曲げ角度はダイヤルで無段に設定が可能です。手動による曲げ角度の微調整も可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
能力材質:SD295・SD345、鉄筋:D10・D13・D16
モーター直流ブラシレスモーター
最大加工能力【同時加工可能本数】(切断)D10mm:2本/D13mm:1本/D16mm:1本、(曲げ)D10mm:3本/D13mm:2本/D16mm:1本
曲げ角度(°)0~180(無段階)
135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。
D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。
配筋済みでも曲げられます。
質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以
曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
曲げR15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205
付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース
仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下
曲げ速度(135°曲げ)(秒)8
質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
持ち運び自在だから、現場で手軽にD25鉄筋を加工可能。
フットスイッチ付で作業効率アップ!
どんな角度でも設定可能!
180度の曲げ加工が7秒で可能です。
質量68kgの軽量タイプ。現場へ持ち運びが可能です。
角度設定はワンタッチで切り替え可能です。
非常停止スイッチが付いて万が一の時も安心です。
フープ・スタラップ・段筋曲げも可能です。
仕様曲げ可能径:SD345 D10~D25
付属品工具セット、ローラーセット、アースロット棒、フットスイッチ
質量(kg)68.0(3芯・4.0mコードを含む)
電流(A)18
電圧(V)単相100
消費電力(W)1710
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)482×380×420
電源コード(m)4
機構フットスイッチ付、非常停止スイッチ付、ダイアル式角度調整
曲げR(最小~最大)17.5~44
曲げ速度(180°曲げ)(秒)7
曲げ角度(°)0~180
1個
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
関連キーワード