20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日大工業鉄筋カバー
柔軟性・弾力性に優れていてコンクリートの剥離性がよいのでハツリが非常に簡単です。 現場でのカットの必要がなく、鉄線での結束が早い。 カラー表示をしておりますので在庫管理がしやすく、現場での間違いがなくなります。
用途※直射日光に長期にさらされると劣化の恐れがありますのでご注意ください。 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)6
1ケース(80本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平列鉄筋の先端を保護する事により、先端接触時の擦り傷等を防ぎます。 ソフト感のある軟質タイプ。
黄色
1本
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25 高さ(mm)75
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。鉄筋の径に合わせて選べるタイプ。
材質発泡ポリエチレン
1セット(80本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。 着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
適合D19~D29
1箱(300本)
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付・取り外しが簡単で、杭頭処理に最適。D32までの兼用タイプ。
厚さ(mm)2 長さ(mm)1000
1本
70 税込77
翌々日出荷

鉄筋などのノロ止め、サビ止めに最適です 熱によって収縮し鉄筋などにフィットします
用途鉄筋の養生に。
1巻
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムエフノロカバー
鉄筋とコンクリートの接着部分の品質管理に有効。
用途鉄筋にノロが付着するのを防止 適合(鉄筋)19Φ~29Φ 材質塩化ビニール
1ケース(300本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベース部は格子腕上部に軟質を付けた衝撃緩和型。 H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。 バネ効果アップ。
適合D10~D29 高さ(mm)100
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

タカシマパッケージングジャパンカブセール(裸丸品)
材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)2
1ケース(16本)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)2
1ケース(16本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
619 税込681
翌々日出荷

1箱(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

鉄筋のノロ止め、サビ止めに最適です 自由にカットでき安価のため非常に経済的です
トラスコ品番489-7641
1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取付、取外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 軽くて簡単にカット可能です。 どのような対象物にもフィットしやすい形状。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用 レモン 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1700 有効幅(mm)10~40
1ケース(50本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
用途鉄筋の汚れ防止に。 トラスコ品番489-7765 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)350 イエロー 摘要D19~D29 適合径範囲D19~D29
1本
119 税込131
翌日出荷

1袋(10個)
220 税込242
当日出荷