カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.5
  • 0.8(9)
  • 1(15)
  • 2(25)
  • 3(60)
  • 4(40)
  • 5(39)
  • 6(42)
  • 8(17)
  • 9(32)
  • 10(34)
  • 12(31)
  • 16(27)
  • 19(18)
  • 22(18)
  • 25(19)
  • 30(18)
  • 35(15)
  • 40(11)
  • 50(11)
幅(mm)
  • 100(2)
  • 100~1200(1)
  • 200(3)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 400(2)
  • 450(1)
  • 455(3)
  • 500(1)
  • 1000(1)
材質
  • SUS304(3)
  • SUS430(2)
  • スチール(3)
  • ステンレス(2)
長さ(mm)
  • 200(1)
  • 300(4)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 455(2)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 910(2)
  • 1000(3)
  • 1800(1)
ブランド
  • (1)
  • 泰豊トレーディング(4)
  • 久宝金属製作所(2)
  • ユニット(1)
  • OKUTANI(1)
  • TETSUKO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ステンレス板 泰豊トレーディングステンレス板泰豊トレーディング(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
ステンレスパイプ 泰豊トレーディングステンレスパイプ泰豊トレーディング(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質ステンレス長さ(mm)1000
【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板TETSUKO
2,560税込2,816
1枚
5日以内出荷
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22サービス分類オーダー・加工
ステンレスパンチング板 泰豊トレーディングステンレスパンチング板泰豊トレーディング
1,490税込1,639
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
電気亜鉛メッキ鋼板 久宝金属製作所電気亜鉛メッキ鋼板久宝金属製作所(5件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
鉄に亜鉛メッキとリン酸塩処理を施した素材です。塗装に向いています。
ステンレスエキスパンドメタル OKUTANIステンレスエキスパンドメタルOKUTANI(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
ステンレス板 泰豊トレーディングステンレス板泰豊トレーディング
7,590税込8,349
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
平板 ステンレス 久宝金属製作所平板 ステンレス久宝金属製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鉄とクロムの合金で、熱、さびに強いステンレス製のミニミニ平板です。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作など、さまざまな用途でご使用いただけるステンレス製の平板です。
鉄板 ユニット鉄板ユニット
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
タイプ明治山(穴4スミ)
関連キーワード
鉄板特集