カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 建築金物(4)
絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.8
  • 0.5(10)
  • 1(15)
  • 2(25)
  • 3(60)
  • 4(40)
  • 5(39)
  • 6(42)
  • 8(17)
  • 9(32)
  • 10(34)
  • 12(31)
  • 16(27)
  • 19(18)
  • 22(18)
  • 25(19)
  • 30(18)
  • 35(15)
  • 40(11)
  • 50(11)
幅(mm)
  • 100(2)
  • 100~1200(1)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 1000(1)
材質
  • SUS304(2)
  • スチール(2)
長さ(mm)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • 1000(1)
  • 1800(1)
ブランド
  • 泰豊トレーディング(1)
  • エスコ(1)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ACE(エース)(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • OKUTANI(1)
  • TETSUKO(1)
  • 日鉄ステンレス(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板 泰豊トレーディングステンレス板泰豊トレーディング(6件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング日鉄ステンレス(18件のレビュー)
1,786税込1,965
1枚
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490外径(Φmm)12~500切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%)サービス分類オーダー・加工
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,170税込2,387
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板TETSUKO
2,560税込2,816
1枚
5日以内出荷
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22サービス分類オーダー・加工
ステンレスエキスパンドメタル OKUTANIステンレスエキスパンドメタルOKUTANI(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
キレイ曲る板 ツヤ消黒 WAKI(和気産業)キレイ曲る板 ツヤ消黒WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
308税込339
1本
当日出荷から翌々日出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる材質幅(mm)15穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4
モリギン ジョイントミニ平板 ACE(エース)モリギン ジョイントミニ平板ACE(エース)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
薄くて小型の平板です。
用途軽い物の固定や補強に。材質寸法A(mm)18板厚(mm)0.8穴径(Φmm)3.2
万能プレート 八幡ねじ万能プレート八幡ねじ
449税込494
1セット(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。釘穴が15mmピッチでたくさんあけてある為、使用状況に合わせて釘止めが可能です。
用途建築現場での仮止め、補強金物として使用します。穴径(Φmm)3
キレイ曲る板 銅 WAKI(和気産業)キレイ曲る板 銅WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
309税込340
1本
翌々日出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる材質幅(mm)15穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4
関連キーワード
鉄板特集