22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS K-5600に基づき製作されており、荷重750g角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。
付属品収納箱、水準器1個、ペーパー♯10001枚、本体750g用、1用おもり1個、六角レンチ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×65
1個
82,980 税込91,278
当日出荷

JISK5600に準拠しています。 鉛筆を45度に保持して先端に750gの荷重がかかるように設計し、引っかかった時に傷が入る硬さで硬度、付着強度を測定します。 塗膜の硬さを計る試験機です。 水準器が本体に装備されています。
材質表面処理S45C(無電解ニッケルメッキ) 質量(kg)約1.9 角度(°)(鉛筆)45±1 サイズ(mm)74×110×55 アズワン品番4-4562-01 荷重(g)(鉛筆先端)750±10
1個
26,400 税込29,040
欠品中

本器は、JISK-5600に基づき製作されており、尚且つ鉛筆引っかき試験器の機能を搭載した手動式鉛筆引っかき試験器です。荷重750g、角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに、傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。
種別手動式 寸法(mm)150 130 ×80×65 アズワン品番61-9653-78
1個
85,980 税込94,578
17日以内出荷

商品タイプ本体 質量(g)160 寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22 主な用途一般用 芯色
1箱(12本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
主な用途製図用 芯色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1セット(6本)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865 トラスコ品番333-3736 材質SKS-8(JIS) 全長(mm)175 質量(kg)0.23 刃長(mm)65 刃径(Φmm)4.3
1セット(6本)
7,998 税込8,798
当日出荷

六角軸鉛筆。
質量(g)61.5 主な用途一般用 商品タイプ本体
1箱(12本)
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。・鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
主な用途一般用
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

商品タイプ本体 質量(g)110 寸法(縦×横×厚さ)(mm)57×200×21 主な用途一般用 芯色
1箱(12本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この滑らかな書き心地はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
芯色
1箱(12本)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鉛筆削り器 3way モノタロウ 動画あり
3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。 太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
用途鉛筆や色鉛筆を削るように。 材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス 色指定不可 質量(g)24 電源手動 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45
1個
119 税込131
当日出荷

コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測 測定項目硬度 測定方法滴下数 測定単位10mg/L(ppm) アズワン品番64-1031-11
1台
7,398 税込8,138
24日以内出荷

日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。
用途事務・学習用 主な用途事務・学習用 芯色
1箱(12本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇る『ハイユニ』。このなめらかな書き味はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
芯色 鉛筆硬度10H~10B 主な用途デッサン用
1セット(22本)
2,998 税込3,298
当日出荷

鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇る『ハイユニ』。このなめらかな書き味はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
主な用途一般用
1本ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PRO仕様のなめらかな書き味
主な用途工事用 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1箱(3本)
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。
仕様六角事務用 質量(g)61 寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17 主な用途一般用 芯色 商品タイプ本体
1箱(12本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クツワ鉛筆削り
鉛筆と色鉛筆の使い分けが出来る2WAYタイプです
ブラック
1個
199 税込219
4日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『のぞき見』から重要な情報をガード のぞき見防止タイプ 正面以外(左右)からの画面表示が見えにくくなり、プライバシーを守る ブラインド加工 強い刺激のブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルター ブルーライトカット約48% 周囲の映り込みを抑え画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様 のぞき見防止角度 左右約60度、計約120度
付属品貼り付けシール×8、マウンティングタブ×4組、クリーニングクロスセットX1 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.4 取付両面テープ、またはタブシール 可視光線透過率(%)75 紫外線低減機能 鉛筆硬度4H(常温) ※測定値であり、保証値ではありません。 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)1.00%以下※測定値であり、保証値ではありません 取扱説明書(3.5MB) ブルーライトカット率約48% のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーライトカット液晶保護フィルム サンワサプライ 動画あり
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
付属品取付け用ヘラ 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取付シリコン吸着 対応機種汎用 透過率(%)81 取付け方法シリコン吸着 鉛筆硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)5 入数1枚 タッチパネル方式 ブルーライトカット
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)