20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛筆削り カール事務器 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな機能で仕上りが人気の鉛筆削りです。大容量のくず箱は何度もくずを捨てる手間が省け共有物にも最適です。削る鉛筆の表面に傷がつかないようにゴム製チャックを採用。鉛筆が削りあがると、ハンドルが軽くなるムダ削り防止機能付です。
ブルー 電源手動
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

CMS-310-W 鉛筆削り カール事務器 動画あり
カール事務器鉛筆削り
折れ芯詰まり除去機能付き(ハンドルを外さないまま「ワンタッチ」で誰でも簡単に折れ芯除去が可能)
ホワイト 電源手動
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カール事務器鉛筆削り カラリス
鮮やかなカラーが人気の鉛筆削りです。机の上でも場所を取らないコンパクトサイズです。芯の太さを調節できる2段階芯調節機能付で、用途に応じて0.5mm、0.9mm(目安)を選べます。シャープな切れ味を実現し、芯先を綺麗に仕上げます。削る鉛筆の表面に傷がつかないようにゴム製チャックを採用。鉛筆が削りあがると、ハンドルが軽くなるムダ削り防止機能付です。
ブルー 電源手動 トラスコ品番855-3197
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

カール事務器カスタム
板金加工、5段階芯調整、クランプ付
材質(本体) 本体寸法(mm)W76×L155×H153 本体質量(g)720
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質ABS樹脂製フレーム 質量(g)310 電源手動 機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能 寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

削りカスが収容できるフタ付き。
色指定不可 電源手動 材質本体:R-ABS、キャップ:PS 外寸法・幅(mm)31 外寸法・高さ(mm)27 外寸法・奥行(mm)17
1個
199 税込219
当日出荷

1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源手動 仕様クランプ付 材質ABS樹脂 質量(g)190 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます 鉛筆は差し込むだけの簡単セット。 鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g)222 材質(本体)ABS、(ダストケース)PS 寸法(mm)75×115×136 電源手動
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源手動 適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆 材質ABS樹脂 質量(g)180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動シャープナー Asmix(アスカ) 動画あり
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110 消費電力(W)(50/60Hz)43/35 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)7 待機電力(W)0
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,598 税込1,758
8日以内出荷

鉛筆削り器を机などに固定するクランプ(取付け金具)です。鉛筆削りをクランプで固定することで、小さなお子様にもより安全に削ることができます。鉛筆削り器のクランプ穴に差し込み、蝶ネジを締めて机などに固定してください。
本体質量(g)46 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×24×82
1個
169 税込186
当日出荷

鉛筆削り器 3way モノタロウ 動画あり
3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。 太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
用途鉛筆や色鉛筆を削るように。 材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス 色指定不可 質量(g)24 電源手動 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45
1個
119 税込131
当日出荷

クツワ鉛筆削り
角度の違う2種類の刃付きの小型鉛筆削り
カラー
1個
349 税込384
当日出荷

2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。
ブルー 電源手動 適合機種780C、788C、925 25-20、925 35-20N 材質PS 寸法(mm)40×20×65 質量(g)4.5 アズワン品番65-0482-99
1個
499 税込549
当日出荷

ペットボトルが鉛筆削りに変身!。飲み終えたペットボトルに取り付けて使える鉛筆削り。ペットボトルに削りくずをたっぷりためて、一度にまとめて捨てられる「ペットボトル用キャップ型鉛筆削り」。削りくずで部屋を汚す心配を軽減できる商品です。空のペットボトルへケズリキャップを取り付けるだけで、鉛筆削りとして有効活用できます。500mlのペットボトルを使用した場合、鉛筆約10本分の削りくずをためることができます。一度にまとめて捨てるから、部屋を汚す不安が軽減します。
電源手動 寸法(mm)42.1×37.2×30 質量(g)13
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り SONIC(ソニック・文具) 動画あり
いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。 新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。 フタを開ける手間なくワンステップで削れます!
電源手動 寸法(mm)40×51×36 材質(本体)ABS
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量コンパクトタイプ ムダ削り防止機能付き
ブラック 電源電動 材質本体カバー:ABS、くずケース:PS 寸法(mm)75×107×103 質量(g)245 機能鉛筆径切替機能、オートストップ機能、安全機能、芯先調整機能 使用電池アルカリ単三電池×4
1台
3,198 税込3,518
当日出荷