窓辺にさりげなく置きたいインテリア鉢。トールスクエアと共に高さを変えた親子共演をお楽しみ下さい。
材質ポリプロピレン
地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。
用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質ファイバークレイ
仕様(底穴)あり
プラスチックに自然材質を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
用途シンプルなフォルムで植物を選びません。
材質ポリエチレン
バラ・コニファーに適した深型タイプ。内面スリットと底形状により通気性・排水性が抜群です。
材質ポリプロピレン
インテリアとしてのプラ鉢。高さのあるスリムな形状が放つ光沢ある質感は日差しの差し込む窓辺にピッタリ。
材質ポリプロピレン
アンティーク調の素材のポットです。シックなイメージで植物をディスプレイできます。底穴有。
材質アルミニウム
仕様底穴有
適合受皿:63626/63627/64111
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×10.5×9.5
フェンス・ベランダの壁際や、奥行30cm以上の階段スペースに設置がしやすい、ミドルサイズのスクエアポット。低木の植え付けや草花の寄せ植えなどにおすすめです。また、並べて使用することで長角プランターと同じようにアプローチや隣地の境界を仕切るために使用できます。
材質ポリプロピレン
小さなスペースでも大きな存在感を見せるスクエアタイプ。ブランシュシリーズの特徴は自然な質感です。
容量(L)6
色ブラウン
規格(型)260型
型260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×200
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
用途植物育成用にご使用下さい。
材質ポリプロピレン
野菜づくりに最適です。
従来品(メーカー製品)より肉厚になっており丈夫です。
通気性・排水性に優れたスノコを使用しています。
材質R-PP
材質磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
サイズ3.0寸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×45
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
ガーデニング用品。コンクリート製 プランター/鉢
材質コンクリート
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色モスグリーン
マット仕上げのシンプルな鉢カバー。さまざまな植物に合わせやすい、落ち着いた色合い。同色同デザインでサイズ違いもございます。
※室内用鉢カバー。
用途鉢カバー
材質セラミック
本体側面(4面)とフランジ4隅にはエレガントなティアラをモチーフにした装飾入り。
通気性のよいスノコ付き、排水性の良い底穴付き仕様。
ポリストーンにガラス繊維を混ぜたポリストーンライトは、軽量で耐久性があり、重厚感と高級感を演出できます。
用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質ポリストーンライト
仕様(底穴)あり
「本物」の木の息遣いを感じるようにナチュラルな癒しの空間を。
木目調の風合いで落ち着きのある空間を演出します。
深さがあり、通気性・排水性に優れているので
観葉植物など背丈のある植物の栽培に適しています。
材質ポリプロピレン
容量(L)50
寸法A(mm)400
寸法B(mm)400
寸法C(mm)400
適合鉢8~10号鉢
ペーパーポットは、日本甜菜製糖が開発した、特殊加工された紙製の移植作物用集合鉢です。
紙製の鉢は、根に酵素や水分が均一に供給されるため、健苗育成が可能です。
育苗中の根巻きがなく、根張りも素直で良好です。
根張りの悪い作目や稚苗(若苗)でも、移植時には紙が根を保護し、根痛みが少なく効率の良い作業が可能です。
紙製の鉢は、それぞれが水溶性の糊で接合され集合鉢となりそのまま育苗鉢となります。
移植の際には1株ずつに分離し、紙つきのまま作業ができます。紙製の鉢は、移植後土中の微生物などで分解されます。
コンクリート・タイルなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれません。マンション・駐車場などを管理される会社様にもおすすめのラベルです。
用途マンションやオフィスなどのコンクリートの外壁に! 駐車場、駐輪場などの表示に! 素焼きの植木鉢にも!
厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)
色ホワイト
紙質PETフィルム
坪量(g/m2)216
ラベル厚(mm)0.23
適合プリンタカラーレーザ・コピー
ラベル形状角丸
モダンな雰囲気でハイタイプのスマートな街灯が暖色系のほんのりした灯りで、暗かったお庭や玄関先を明るく照らしてくれます。
ソーラー充電式のため、手間も時間もかかる面倒な配線工事が不要な上、電気代はもちろん0。
昼間は太陽光で充電し、夜になると自動で点灯してくれるため、わざわざお庭に出て、電源を入れる手間がかかりません。夜間の防犯にも。
本体下部に植木鉢がついていることで、中に土をいれることでそちらが重石となり、地面に固定する必要がなく、どこでも好きな場所に設置することができます。お花を植えることでお庭をさらに華やかに演出することができます。
明るさ:1灯あたり40ルーメン
リチウムイオン電池:4500、3.2V 600Ah 1.3W
点灯時間目安:強/5~6時間、弱/9~10時間
用途街灯、ソーラーライト、植木鉢、ガーデニング
材質支柱:ABS樹脂、プランター:ポリプロピレン、ランプベース:ABS樹脂
軽量で強度のあるリードライトシリーズ。シックなグレー色がシンプルモダンの建物や街に映えます。
用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質グラスファイバー
仕様(底穴)あり
作り手の感性で自在に表情を変える
外形寸法(mm)93×93
外形寸法H(mm)53
EBM品番5927600
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
関連キーワード