岩石を割るのに適したハンマーです。
種類片手口ハンマー
材質(頭)焼入鋼
材質(柄部)ナイロン
主な用途石工作業
石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類片手口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)ナイロン
主な用途石工作業
質量(g)約950
刃長(mm)190
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
地層の剥ぎ取りや、泥岩・砂岩等に含まれる化石の採集に適したハンマーです。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類片手口ハンマー
全長(mm)280
材質(柄部)ナイロン
主な用途石工作業
質量(g)約800
刃長(mm)170
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
種類トンカチ
全長(mm)315
主な用途解体作業
口径(mm)21×21
頭の全長(mm)172
全質量(g)680
刃幅(mm)30
トラスコ品番752-0867
質量(g)680
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
岩石に含まれる化石の採集に適したハンマーです。
種類特殊ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)焼入鋼
材質(柄部)樫
主な用途石工作業
質量(g)約310
刃長(mm)150
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類トンカチ
頭径(Φmm)28
全長(mm)330
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)TPR
主な用途溶接作業
質量(g)1085
頭部長(mm)106.0
トラスコ品番280-2864
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。
種別PH-20
材質総金属
全長(mm)約300
質量(g)約800
1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
種類トンカチ
全長(mm)315
主な用途解体作業
口径(mm)20×20
頭の全長(mm)160
質量(g)約570
刃幅(mm)26
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業
種類溶接用ハンマー
全長(mm)301
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ヒッコリー
呼称#3/4
質量(g)438
トラスコ品番232-7244
主な用途溶接作業
高級牛皮の革製グリップです。
全長(mm)317
質量(g)910
材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)牛皮
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。
種類ネイルハンマー
頭径(Φmm)31
全長(mm)342
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)炭素鋼
主な用途大工作業
呼称#1
質量(g)875
焼入硬度HRC50~55
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)
頭部長(mm)132
トラスコ品番366-8886
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
種別DT-2 (グラスファイバー柄)
寸法(mm)面24mm角
全長(mm)約335
質量(g)約670
材質(柄部)グラスファイバー
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280
材質(柄部)ポリプロピレン
頭質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
種類溶接用ハンマー
全長(mm)285
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途溶接作業
エスコ品番EA575VE-4
1個
¥9,540
税込¥10,494
当日出荷
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)
色琥珀色
成分鉱油、防錆剤、減摩剤
種類油性
使用目的潤滑、防錆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性極圧性、消音、焼付防止
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。
種類石頭ハンマー
全長(mm)285
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)スチール
主な用途石工作業
種類トンカチ
全長(mm)325
材質(柄部)木
主な用途解体作業
口径(mm)24×24
頭の全長(mm)155
頭質量(g)460
刃幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
どんな天候にも対応する快適で軽量な保護ブーツです。撥水性素材、取り外して洗える中敷き、合成樹脂製トゥキャップを備えた高品質のレザーでできており、一日中快適に過ごせます。前後部分はゴムで補強。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。林業や造園の作業用だけでなく、トレッキングシューズなどのレジャー用としても適しています。
関連キーワード