114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様光沢なし・離型紙付き 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。
用途ダクト補修用。キッチン回り防水。 粘着力(N/10mm)4.70 引張強度(N/10mm)31.4 特性耐熱性、耐水性、耐候性 粘着タイプ高接着力
1ケース(30巻)
77,980 税込85,778
5日以内出荷

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 仕様剥離紙なし 質量(g)200 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)13 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)32.5 特性耐久性、耐候性
1巻ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様光沢あり 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
アルミ 基材厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途保護用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 タイプツヤあり 基材厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装飾に適したアルミ蒸着メタリックテープです。 粘着加工をしてありますので、そのまま貼り付けることができます。
用途【装飾用】手芸・スクラップブッキング・イベント飾り・ショーウィンドウなど自分だけのオリジナルな装飾に。 【包装用】贈り物・記念品の封緘に。 【その他】危険防止の標識、メッキパーツの補修などアイディアを活かしてご使用下さい。 引張強度(N/25mm)98.1
1巻ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。 表面処理剥離処理 引張強度(N/25mm)145 引張強度(N/10mm)58 粘着力(N/25mm)16.5 保持力(分)40℃/落下500 再生材使用使用
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーバリエーションで選べる布テープ。色分け梱包・識別用途にもおすすめ。
成分ゴム系粘着剤 材質特殊織物 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)25 主な用途色分け梱包・識別用途
1巻ほか
509 税込560
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm)0.08 引張強度(N/25mm)122 引張強度(N/10mm)49 粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ポリエチレン 質量(g)155 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)90
1パック(90m×5巻)
629 税込692
当日出荷

高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に 基材厚さ(mm)0.04 耐熱温度(℃)-50~250 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)12.0 特性耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
1巻ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 仕様ツヤなし タイプツヤなし 基材厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈な厚手タイプです。
用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。 仕様光沢あり 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
509 税込560
当日出荷

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライブの感動をお家で独り占め!。銀テープ保管&鑑賞ケース
材質本体/ABS樹脂 寸法(mm)106×37×30
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅11mmの赤と銀にキラキラ光る防鳥テープ スズメ除けの定番です
用途鳥害対策に。 幅(mm)11 長さ(m)90 入数5巻 対象動物鳥類
1個
659 税込725
当日出荷

わずかな光でも反射するメタリックテープが野鳥の飛来を防止
用途害鳥防止用品 材質ポリエチレン 赤銀
1パック(5個)
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールデンスター赤銀テープ
わずかな光でも反射するメタリックテープが野鳥の飛来を防止
用途害鳥防止用品 材質ポリエチレン 寸法(mm)11×100ヤード 赤銀
1パック(2個)
609 税込670
6日以内出荷

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。ライブやコンサートで獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる。イベントに携帯して持っていきやすいPPシート製の組立式ケース。組み立てるとそのまま保管できる透明な立方体で転がらない。中に構造体があって外からキレイに見えやすい。外から中身が確認できる透明仕様。仕切り付銀テープBOX(別売り)にそのまま保管できる
材質ポリプロピレン(PP) クリアー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時 35×35×35 適合サイズ銀テープ 収納数銀テープ/3本 入数(個)3
1パック(3個)
249 税込274
4日以内出荷

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。ライブで獲れた銀テープ・紙吹雪やグッズのフィギュア等をまとめて美しく保管できる。銀テープケースをそのまま収納できて保管しやすい。ケースに入れて保管するので箱を落としたりしても中身がバラバラになりにくい。最大24マスで銀テープケースを24個収納できる。仕切りの数を調整して銀テープ以外の落下物やグッズを一緒に収納できる。仕切り板同士意図せず外れにくい構造でバラバラになりにくい。インテリアになじみやすい本体色。蓋には外からも見えやすい透明窓付き。推し活以外の使い方:細かいパーツやフィギュアなどの収納にもお使いいただけます。
材質ポリプロピレン(PP) オフホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×162×43 適合サイズ銀テープケース(別売り) 収納数銀テープケース(別売り)最大24マス 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×153H38 / 37×37.5×37 (1マスあたり)
1個
899 税込989
4日以内出荷

テープ長さ(m)10 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(m)8 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京化成工業防鳥テープ 赤銀 5PC
農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。赤・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。
用途害鳥対策に。 質量(g)31 テープ幅(mm)12 1巻長さ(m)90
1個
599 税込659
6日以内出荷

1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。赤・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。
用途害鳥対策に。 質量(g)53 テープ幅(mm)20 1巻長さ(m)90
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

大目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。ホログラムの光が四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本、赤銀テープ×3本 材質PVC、PET、PE他 寸法(cm)約60(使用時約54)
1個
869 税込956
欠品中

設置方法も場所、環境に合わせて「吊下」、「固定」を選べる2方式。両面4つの光る目が害鳥を威嚇。4本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類 付属品赤銀テープ×4本、ホログラムシール×6枚、取付ヒモ×1本 材質PVC、他 寸法(幅W×高さH)(mm)約810×約600(使用時)
1個
899 税込989
欠品中

6つの大きな目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。サルカン(回転具)付で微風でもクルクル回転し、目玉の光が四方八方へ乱反射します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本 材質PVC、PET、PE、真鍮、他 寸法(Φmm)約40(使用時)
1個
999 税込1,099
欠品中

三京化成工業防鳥テープ 金銀 5PC
農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。金・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。
用途害鳥対策に。 質量(g)31 テープ幅(mm)12 1巻長さ(m)90
1個
599 税込659
当日出荷

「大目玉」とキラキラ「ホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇。ホログラムの光りが四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
用途倉庫、田畑、果樹園等の鳥害対策に。 付属品赤銀テープ×3本、吊下ひも×1本 寸法(mm)540
1個
980 税込1,078
翌日出荷

6つの「大きな目玉」とホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇します。 回転具付で微風でもクルクル回転し目玉の光りが四方八方へ乱反射します。 3本の赤銀テープでキラキラさせ威嚇効果をアップさせています。
用途鳥への威嚇に。 トラスコ品番195-5404 セット内容吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本 材質/仕上PVC、PET、PE、真鍮 質量(g)130 アズワン品番64-8497-09 直径(mm)400
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


設置方法も、場所・環境に合わせて「吊下」「固定」を選べる2方式。両面4つの「光る目が害鳥を威嚇」。4本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。「吊下」「固定」、設置に便利な取付ヒモ付。
付属品ホログラム4枚、赤銀テープ4本、取付ヒモ1本 寸法(mm)600×810
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

鳥が怖がる大型ヘビが、いやな害鳥を寄せ付けません 防鳥の3大要素の「形状」「色彩」「動き」をすべて取り入れた害鳥専用具です 従来のプラ製、木製に比べリアルに近い「動き」が当品により可能になりました 「吊下方法も、場所・環境に合わせ「タテ向き」「ヨコ向き」を選べる2方式 3枚の反射シール、3本の赤銀テープが反射威嚇で効果アップ!
用途鳥害対策に。 付属品赤銀テープ3本、取付ヒモ1本、ホログラム3枚 材質PVC・他 全長(cm)109 対象動物鳥類
1個
819 税込901
欠品中