カテゴリ

  • 溶接用品(37)
    • ロウ材(6)
    • 銀ろう棒(9)
    • フラックス(5)
    • りん銅ろう(5)
  • 切削工具(18)
  • 作業工具(12)
  • 卓上消耗品(9)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 農業機械(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銀ロウ」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用銀ロウ 新富士バーナー一般用銀ロウ新富士バーナー(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)
当日出荷
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1成分銀35%・カドミウム0%トラスコ品番376-9160長さ(mm)300質量(g)23使用温度(℃)745寸法(Φ×mm)1.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
銀ロウ TRUSCO銀ロウTRUSCO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(5本)
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け材質銀40%含有長さ(mm)500融点(℃)780引張強度(N/mm2)539
初心者用銀ロウ 新富士バーナー初心者用銀ロウ新富士バーナー(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.2×300引張強度(N/mm2)441作業温度範囲(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
強力銀ロウ 新富士バーナー強力銀ロウ新富士バーナー(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(2本)
当日出荷
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6成分銀40%・カドミウム0%トラスコ品番376-9224長さ(mm)300質量(g)25使用温度(℃)780寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
ロウ材 フラックス付 新富士バーナーロウ材 フラックス付新富士バーナー(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1パックほか
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
細工用銀ロウ 新富士バーナー細工用銀ロウ新富士バーナー(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(3本)
当日出荷
溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8長さ(mm)300トラスコ品番376-9216質量(g)18使用温度(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
銀ロウ用フラックス 新富士バーナー銀ロウ用フラックス新富士バーナー(15件のレビュー)
959税込1,055
1個(20g)
当日出荷
適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102)トラスコ品番376-9275タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
カドミフリー銀ろう(1.6Φx500mm) 東京ブレイズカドミフリー銀ろう(1.6Φx500mm)東京ブレイズ
78,980税込86,878
1箱(100g)
当日出荷
カドミウムフリーの銀ろうです。RoHS対応品。<成分>銀56%他。
用途銅、真鍮や鉄、ステンレスなどのろう付棒径(Φmm)1.6長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ロウ材 新富士バーナー粉末ロウ材新富士バーナー(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付RoHS指令(10物質対応)対応
銀ロウ用フラックス BBKテクノロジーズ銀ロウ用フラックスBBKテクノロジーズ(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(150g)
当日出荷
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
りん銅ろう アサダりん銅ろうアサダ(10件のレビュー)
41,980税込46,178
1袋(1kg)
当日出荷
棒長(mm)500質量(kg)1
銀ろう goot(太洋電機産業)銀ろうgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(4本)ほか
当日出荷
質量(g)20内容量(g)20(ロウ)
カドミフリー銀ろう(シート) 東京ブレイズカドミフリー銀ろう(シート)東京ブレイズ
22,980税込25,278
1箱(2枚)
当日出荷
カドミウムフリーのシート状ろう材です。RoHS対応品。<成分>銀50%他
用途鉄、超硬、ステンレスなどのろう付サイズ厚さ0.1mm×幅50mm×長さ500mmRoHS指令(10物質対応)対応
フラックスコーティング銀ろう 日本スペリアフラックスコーティング銀ろう日本スペリア(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1パック(5本)
当日出荷
ろう材芯径Φ1.6mm、コーティング含むΦ2.8mmのフラックスコーティング銀ろうです。カドミウムを含んでいません。
用途異種金属同士の接合(鉄・ステンレス・銅・真鍮等)線径(mm)2.8長さ(mm)500トラスコ品番241-9017材質銀:30%、銅:38%、亜鉛:32%質量(g)約12JIS規格BAg-20融点(℃)765~870
板銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックス エスコ板銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックスエスコ(1件のレビュー)
2,620税込2,882
1個
当日出荷
接着面に挟んで使う、初心者向け 必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。 余分なロウ材を使わずに経済的 銀56%、カドミウム0% RoHS対応品 フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚アズワン品番65-2114-18RoHS指令(10物質対応)対応
フラツクス アサダフラツクスアサダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
硬ろう付用。 加熱に時間を要する太径や肉厚材料のろう付用。 耐熱性に優れている。
用途硬ろう付作業時のぬれ促進に。活性温度(℃)600~900適合ロウ材銀ろう、りん銅ろう適合母材鉄・非鉄とその合金、ステンレス鋼、高クロムステンレス鋼、タングステンカーバイト、クロームカーバイト、モリブデン合金等(軽金属を除く)アズワン品番64-6751-98
スパークエース(ボンベ付) Sakae Fuji(栄製機)スパークエース(ボンベ付)Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。 高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備! ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。 空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200本体質量(g)245(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79内容量(g)200火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)3.4燃焼時間(分)50全質量(g)595適用可能カートリッジR200・HP200
ダイヤモンドコアドリル Hakken(コンセック)ダイヤモンドコアドリルHakken(コンセック)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。材質適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル
鉛フリーハンダ 新富士バーナー鉛フリーハンダ新富士バーナー(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。線径(mm)1.6使用温度(℃)220長さ(mm)300タイプ鉛フリーはんだ質量(g/パック)36トラスコ品番376-9232
フラックス TRUSCOフラックスTRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1個(20g)
当日出荷
乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に質量(g)20
サーモクレヨン(R) - M 日油技研工業サーモクレヨン(R) - M日油技研工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から7日以内出荷
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途鍛造の温度、金型の温度測定等焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理鉄骨溶接時のパス間温度管理反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理プラントの配管等の発熱点検モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検煙突、かまど付近の温度管理金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理原子力プラントの溶接時の温度管理
セラミックピンセット(標準先細タイプ) エンジニアセラミックピンセット(標準先細タイプ)エンジニア(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。全長(mm)130トラスコ品番351-6873幅(mm)10材質(本体)非磁性ステンレス質量(g)20先端寸法(mm)0.5耐熱温度(℃)1000材質(チップ)ジルコニアセラミックつまみ荷重(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応
ロウ付け用フラックス アサダロウ付け用フラックスアサダ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(100g)
当日出荷
硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ低温タイプ活性温度(℃)600~850適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ適合母材鉄、非鉄とその合金アズワン品番64-6751-97
テンピルスティック テンピルテンピルスティックテンピル(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から96日以内出荷
テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
銀ねりロウ サンニシムラ銀ねりロウサンニシムラ
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
眼鏡ロウ付け作業用のオプション品です。
用途内容量:13g
1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)エスコ
104,900税込115,390
1パック
8日以内出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分銀:40%、銅・亜鉛:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820アズワン品番64-7832-57入数500g入
セラミックピンセット ケニスセラミックピンセットケニス
6,698税込7,368
1本
当日出荷
セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
耐熱温度(℃)700材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
セラミックピンセット Ideal-TekセラミックピンセットIdeal-Tek(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
セラミックピンセット ホーザンセラミックピンセットホーザン
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ハンダ・銀ロウが付着せず、耐熱温度が1200℃のためハンダ付け作業に最適。 また、耐薬品性・非磁性・絶縁性・耐摩耗性が必要な環境でも使用できます。
全長(mm)127材質ジルコニアセラミック(チップ)/ステンレス(本体)質量(g)22チップ色耐熱温度(℃)1200(チップ)先端幅(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット Hakken(コンセック)ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビットHakken(コンセック)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質長さ(mm)260
[2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg] エスコ[2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg]エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)2.4長さ(mm)500エスコ品番EA307C-2.4
セラミックピンセット ホーザンセラミックピンセットホーザン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
チップ交換が可能な軽量タイプ ハンダ・銀ロウが付着しないため、ハンダ付け作業に最適。 フッ酸を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶媒に侵されません(チップのみ)。 軽量かつ本体が丸みを帯びているため、長時間の使用でも作業者の手を痛めません。
材質本体:66ナイロン、チップ:ジルコニアセラミック質量(g)9耐熱温度(℃)700(チップ)先端幅(mm)0.5アズワン品番64-5106-21RoHS指令(10物質対応)対応
コテライザー 70 中島銅工コテライザー 70中島銅工(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
本格的な業務用として使用できる標準型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。全長(mm)243(本体・コテ先)連続使用時間120分仕様電気はんだこて20~80W相当最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)ガス充填量(mL)28熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
Kタイプ熱電対 国華電機Kタイプ熱電対国華電機
8,998税込9,898
1セット(5本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
Tタイプ熱電対 国華電機Tタイプ熱電対国華電機
13,980税込15,378
1セット(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
コテライザー150 中島銅工コテライザー150中島銅工(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。 強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。 電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。全長(mm)約285使用時間(時間)約2.5/一回の充填トラスコ品番276-5144セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ質量(g)約190方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX
セラミックピンセット 三商セラミックピンセット三商
10,698税込11,768
1個
当日出荷
非磁性、絶縁性、断熱性耐薬品性良(除フッ酸)耐熱性良 700℃以下耐熱衝撃性 △T=350℃抜群の耐摩耗性 金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上金属汚染や有機物の溶出がありません。ハンダ、銀ロウが付着しません。
セラミックピンセット TGK(東京硝子器械)セラミックピンセットTGK(東京硝子器械)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.耐熱温度(℃)1000
アルミ硬ろう EA309Aシリーズ エスコアルミ硬ろう EA309Aシリーズエスコ
860税込946
1箱(2本)
翌日出荷
流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品アズワン品番65-9248-40
Tタイプ熱電対 国華電機Tタイプ熱電対国華電機
8,898税込9,788
1セット(5本)
6日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)