耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け
材質銀40%含有
長さ(mm)500
融点(℃)780
引張強度(N/mm2)539
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6
成分銀40%・カドミウム0%
トラスコ品番376-9224
長さ(mm)300
質量(g)25
使用温度(℃)780
寸法(Φ×mm)1.6×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カドミウムフリーの銀ろうです。RoHS対応品。<成分>銀56%他。
用途銅、真鍮や鉄、ステンレスなどのろう付
棒径(Φmm)1.6
長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100g)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付
仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。
成分銀:40%、銅・亜鉛:30%
全長(mm)500
線径(Φmm)1.6
温度(℃)(ロウ付)730~820
アズワン品番64-7832-57
入数500g入
1パック
¥103,800
税込¥114,180
翌日出荷
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)500
材質銅:91%、リン:7%、銀:2%
JIS規格BCup-6
融点(℃)640~788
関連キーワード