木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。
軸径(Φmm)6
幅(mm)(ベアリング)9.5
ご家庭で、簡単にあられや豆、銀杏煎りができます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.7×19.7×5.5
長さ(cm)(柄)約15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カラだけ割って中身が割れない。ストッパー付
材質本体/ABS樹脂 金属部/ステンレス
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×45×10
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
材質ステンレス
外寸(mm)Φ160×H50330
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの
材質金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×15×185
耐熱温度(℃)225
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。
軸径(Φmm)6
幅(mm)(ベアリング)12.7
全長(mm)435
材質(本体)SUS304
外寸(mm)Φ220×H50
材質(柄部)木
メッシュ14
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
全長(mm)415
外寸(mm)210×170×H65
メッシュ8
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
くるみの殻割り。ぎんなんの殻割り
材質金属部:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×15×185
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
銀杏の大きさに合わせて爪を調整できるのは「ぎんなんぼうず」だけ。殻は割っても、実は割れない。樹脂製ハンドルで握りやすく、手も痛くならない。梅干しの種やピスタチオも割れる
材質本体、ツメ:鉄(クロームメッキ)/ハンドル部:エラストマー樹脂/キャップ:塩化ビニール
全長(mm)約142
質量(g)130
TKG品番9-0572-0701
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
バネ付きでラクに割れる銀杏割りです。ストッパー付きで実の潰れを防ぎます。
材質本体:特殊鋼(クロムメッキ)/バネ:硬鋼線
寸法(mm)約135×85×27
質量(g)約118
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
シャンク径(Φmm)6
寸法S(mm)6
寸法D(mm)30
寸法E(mm)8
抜型季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。3個セット質量:0.08kg
材質18-8ステンレス
形状銀杏
用途銀杏や豆を煎る際に
仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能
材質柄:木
色シルバー
直径(Φmm)約200
内径(Φmm)約185
柄長さ(mm)約150
材質(柄部)木柄
メッシュメッシュ:2mm×2mm
生産国日本
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
関連キーワード