材質銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状90°エルボ
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C1220
規格JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状90°エルボ
材質銅
寸法(mm)28.58
質量(g)80
入数(個)5
1袋(5個)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-1220T
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
形状90°
寸法(mm)25.4
入数(個)5
1袋(5個)
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
用途水道・給湯用銅継手
材質リン脱酸銅
形状90°エルボ
種類銅管用継手
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
材質銅、黄銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
質量(g)34
サイズ(mm)19.05
1袋(5個)
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
サイズ(mm)31.75
1袋(5個)
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
形状エルボ90°
エスコ品番EA432BB-14
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状45°エルボ
材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
適合銅管:15.88
材質黄銅
形状エルボ
アズワン品番64-6499-37
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
銅管と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。
銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
最高許容圧力(MPa)1.75
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
CO2銅管用継手
形状エルボ
設計圧力(MPa)8
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法Rp1/2
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ