79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユニ金属銅管用継手90°エルボ
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状90°エルボ 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手 形状ユニオンエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状エルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状エルボニップル ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途銅管用継手 形状エルボニップル 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状エルボ90° 最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


東洋フィッティング45°エルボA
エコ商品
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


AirTACステンレスエルボ
エコ商品
本体材質はステンレス304で、禁銅仕様に適用。 型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の接着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は、安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = エルボー接続種類 = エルボーねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷


仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = エルボー接続種類 = エルボーねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。 材質黄銅 形状エルボハーフユニオン 六角対辺(mm)19 温度(℃)【液体】-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 寸法A(mm)33.3 材質(ボディ)C3771B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 適合チューブ外径4mm 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじ寸法M5×08 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
形状エルボ 水仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 適合チューブ外径4mm 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじ寸法M5×08 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 水仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 水仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 水仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
形状エルボ 水仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)