914件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



オーエスエンジニアリングパイプ電極(銅単穴管)
長さL(mm)300 成分Cu:約99.95%、PB:約0.028%
1箱(20本)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エスコ銅管
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T 全長(m)2 肉厚(mm)1
1組(2本)
3,140 税込3,454
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA436BA-10 厚さ(mm)1 全長(mm)20 長さ(m)20 肉厚(mm)1 外径(Φmm)10
1個
23,600 税込25,960
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
材質
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ銅管
直管。空調・冷凍機の配管用に使用されています。
規格銅管:C1220T 全長(m)2
1本(1本)
7,330 税込8,063
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10 形状パイプ 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3 仕様JIS H3300 C1220T-0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

銅管用チューブカッターの替刃です。 フランス製の高品質なチューブカッターです。 狭い場所での切断作業に最適です。 工具無しで簡単に替刃が交換できます。 4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。 滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。
用途銅管用。
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)1 長さ(m)20 全長(m)20 肉厚(mm)1 管外径(Φmm)銅:12 外径(Φmm)12
1巻
28,700 税込31,570
当日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。 厚さ(mm)1.0 材質
1パック(17個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。 曲げ半径(mm)0~180
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。 独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。 銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。 長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本 色別 撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り 厚さ(mm)1
1巻(10m)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。 仕様銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番488-8880 材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5 質量(g)233 適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

フランス製の高品質なチューブベンダーです。銅管の曲げ加工に最適です。スチール製です。
用途銅管の曲げ加工。 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ4 1377
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻
14,200 税込15,620
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途冷媒・空調配管に使用される銅管。 長さ(mm)2000 調質1/2H
1セット(2本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途一般的な配管に使用される銅管。 長さ(mm)2500 調質1/2H
1セット(2本)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格銅管:C1220T 全長(m)2
1本(2本)
6,660 税込7,326
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断 適合外径(Φmm)6~23 トラスコ品番308-0871 質量(g)180 寸法L(mm)140 寸法H(mm)42 寸法W(mm)64 寸法R(mm)45(作業半径)
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

一般的な配管の他、造船や防火設備用配管などでも多く使用されています。、センコ巻(パンケーキコイル)…蚊取り線香のような渦巻状の形状。、内側になるほど径が小さくなります。
仕様●材質:銅(りん脱酸銅)●調質:O
1巻
2,998 税込3,298
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

適合管内外径inch(mm)6~41mm トラスコ品番114-9202 刃数4枚刃 質量(g)246.9 直径(mm)47
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。 適合機種DeniMan パイプカッター22mm PC-22・DeniMan パイプカッター32mm PC-32 刃形銅管用
1個
349 税込384
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コントロール銅管の構造は、銅管にビニル被覆を施した被覆銅管です。、空圧または油圧を利用した自動制御の遠隔操作を行うための配管材や計装用、燃料配管用にも使用されています。
仕様●材質:銅(りん脱酸銅)・ビニールシース(黒)
1巻
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。 適合機種DeniMan パイプカッター50mm PC-50 刃形銅管用 切断能力(mm)パイプ6~50
1個
439 税込483
5日以内出荷

NJT銅管なまし銅管
エコ商品
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性にすぐれている
用途水・お湯・油・エアー配管などに使用可 材質C1220T-O 規格JIS H3300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)