486件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 適合材真鍮・銅 材質(毛)真鍮線 タイプチャンネルブラシ
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。 材質(ブラシ部)0.15真鍮 全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9 毛丈(mm)16 植付(mm)73 トラスコ品番258-9311 質量(g)35 タイプ4行 行数4行
1本
449 税込494
当日出荷

真鍮・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質真鍮 全長(mm)265 質量(g)25 径(Φmm)20
1個
569 税込626
当日出荷

真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
材質真鍮 全長(mm)210 ブラシ長(mm)15 質量(g)60
1個
499 税込549
当日出荷

真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 寸法C(mm)235 寸法A(mm)15 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.15 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.13 材質真鍮線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材真鍮・銅、木材など
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷


真鍮ブラシ 小判型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 全長C(mm)124 寸法A(mm)15 植付(mm)110 タイプ小判型 寸法B(mm)110 寸法C(mm)124
1本
299 税込329
当日出荷

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 材質(毛)真鍮線・3行 タイプU3型 材質(柄部)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。 ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697 全長(mm)129 質量(g)54 適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
1本
999 税込1,099
当日出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 軸径(Φmm)3 材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)0.1 毛材真鍮 適合材真鍮、銅、合金
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●ブラシ材質:サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)●ハンドル材質:ステンレス●毛先径:0.038mm●全長:120mm●毛幅:4.8mm●毛丈:8.0mm アズワン品番65-2105-77
1本
2,020 税込2,222
翌日出荷

真鍮ブラシ 剣先型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 寸法C(mm)230 寸法A(mm)15 寸法B(mm)95 タイプ剣型 全長C(mm)230 植付(mm)95
1本
279 税込307
当日出荷

本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46 トラスコ品番363-4957 全長(mm)129 質量(g)54 適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
949 税込1,044
当日出荷

レッキス工業銅管ブラシ
ろう付け作業の前行の必需品です。
用途パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの防止に。 質量(g)95 適合パイプ外径(inch)給湯1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

レッキス工業銅管ブラシ
パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。 トラスコ品番809-4546 質量(g)95 適合サイズ給油1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
用途TCPB-401用。 トラスコ品番488-7701 適合機種TCPB-401 質量(g)20
1セット
649 税込714
当日出荷

高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
仕様内ブラシ=2、外ブラシ=2 トラスコ品番363-4965 適合機種CB461/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ 質量(g)20
1セット
659 税込725
当日出荷

仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具マイクログラインダー
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。コンパクトで使いやすいブラシです。使いやすいカーブ柄です。
用途サビ落とし、真鍮・銅の磨きだし。 材質線:真鍮 材質(毛)真鍮線 タイプ木柄ブラシ・ミニ・曲柄 材質(柄部)
1本
269 税込296
当日出荷

カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズ銅管クリーニングブラシ
ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。 材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 軸径(Φmm)6.35
1セット(3個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モデル4100用交換用ブラシセットです。
トラスコ品番405-3991 適合機種NO-4100 質量(g)450
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)銅管クリーニングブラシ
高炭素鋼ワイヤを採用した、チューブ・クリーニングとフィッティング用一体型ブラシです。 二重プラスチック構造により、替えブラシの交換は簡単です。
トラスコ品番423-2917 全長(mm)90 質量(g)90 適合パイプ1/2、3/4(内、外)
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.15 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)真鍮線
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質ナイロン 適合材金属面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。
用途真鍮・銅の磨きだし。 材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC 全長(mm)180 タイプコンビブラシ 適合材銅・真鍮 入数5本
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷


用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状A型 行数1 全長×幅W(mm)215×18 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)銅管用ブラシセット F/122J
セット内容取付式保管ラックを含むクイックチェンジコレット、スペアコレットホイール、ブラシ(1/2・3/4・1・1.1/4・1.1/2・2”) 質量(kg)1.39
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。 適合材鉄・非鉄金属 材質(ワイヤー部)硬鋼線に真鍮メッキ 適合機種ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10×P1.5 外径(Φmm)75
1本
889 税込978
当日出荷

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)鋼硬線 適合材鉄・軽金属、木材
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。 適合材真鍮、銅など 材質真鍮波線 ねじ径M10 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)