35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



ユニ金属銅管用継手異径ソケット
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状異径ソケット 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB)
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
1個
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS3/8x1/4●面間寸法A(mm):28●六角対辺径(mm)S:22●外径(mm)D:18●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001313 アズワン品番67-4857-44
1個
679 税込747
欠品中

1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1x1/2●面間寸法A(mm):42●外径(mm)D1:43●外径(mm)D2:●29●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001318 アズワン品番67-4857-49
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷


海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS3/4x3/8●面間寸法A(mm):36●六角対辺径(mm)S:32●外径(mm)D:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001316 アズワン品番67-4857-47
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1/4x1/8●面間寸法A(mm):23●六角対辺径(mm)S:17●外径(mm)D:14●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001312 アズワン品番67-4857-43
1個
539 税込593
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1/2x1/4●面間寸法A(mm):32●六角対辺径(mm)S:27●外径(mm)D:18●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001314 アズワン品番67-4857-45
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS2x1-1/2●面間寸法A(mm):58●外径(mm)D1:73●外径(mm)D2:60●最小肉厚(mm)t:4●コード番号:303-0001323 アズワン品番67-4857-54
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1x3/4●面間寸法A(mm):42●外径(mm)D1:43●外径(mm)D2:●36●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001319 アズワン品番67-4857-50
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS3/4x1/2●面間寸法A(mm):38●外径(mm)D1:35●外径(mm)D2:29●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001317 アズワン品番67-4857-48
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1-1/4x1●面間寸法A(mm):48●外径(mm)D1:53●外径(mm)D2:44●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001320 アズワン品番67-4857-51
1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1-1/2x1●面間寸法A(mm):52●外径(mm)D1:60●外径(mm)D2:●44●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001321 アズワン品番67-4857-52
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷


海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1/2x3/8●面間寸法A(mm):33●六角対辺径(mm)S:27●外径(mm)D:23●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001315 アズワン品番67-4857-46
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1-1/2x1-1/4●面間寸法A(mm):52●外径(mm)D1:60●外径(mm)D2:●53●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001322 アズワン品番67-4857-53
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

金属と樹脂はインサート加工。 給水用。
用途塩ビ管と銅管、バルブなどの接続用。 材質ポリ塩化ビニル、青銅 形状ソケット 種類樹脂管用継手 取付ねじ管用テーパネジ 最高使用温度(℃)50 アズワン品番64-6498-08
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いソケット 表面処理鋳放し
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)