材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12
材質黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
関連資料(0.13MB)
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
規格2種
ねじの種類ナット
用途銅管用継手。
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
形状ナット
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに
材質黄銅
形状ロックナット
ねじの呼び寸法M8
材質真鍮
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロックナット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ロックナット
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
フレアナットとともに使用し目隠しします。
材質銅
種類丸ワッシャー
材質黄銅(低カドミ材)
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
材質銅、黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
材質銅、黄銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
給水管370mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管370mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし
JIS規格日本工業規格品
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし、水抜き付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
仕様固定コマ、ナットなし
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様固定コマ、ナットなし
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
給水管450mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管450mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
給水管350mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管350mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
仕様固定コマ、ドライバー式、銅パイプ・ナットなし
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし
材質(本体)青銅鋳物タイプ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
給水管420mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管420mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
給水管300mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管300mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし
長さ(mm)(給水管)420
材質(本体)青銅鋳物タイプ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし、ドライバー式
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1個
¥709
税込¥780
5日以内出荷
給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ