50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 材質(樹脂部)ポリプロピレン製 耐荷重(kN)0.98(100kgf) 材質(ボルト)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1個
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。 電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。 バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。
材質クロスリンクポリオレフィン 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.19MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本(500mm)ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM10 定格電流(JIS)(A)130/160/240 定格絶縁電圧(V)AC/DC660 適合電線(mm2)38/60/100 絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+60 締付トルク(N・m)14.7~19.6
1個
499 税込549
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.10 幅公差±1.00 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入 材質本体:ナイロン 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1組
7,698 税込8,468
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

編組線を組み込んだ曲げやひねりを加えられる可とう端子です。 各社のサーキットブレーカーに接続可能です。 振動に強く、信頼性と性能が向上します。 高耐性、ハロゲンフリー、難燃性で低煙材料による絶縁体を採用しています。 導体はスズめっき加工です。 導体に直接穴あけ加工されており、ラグや端子が不要な一体型パームにより軽量です。 NF EN45545準拠 DNV GL(R)およびBureau Veritas認定 RoHS対応 絶縁体の色を黒以外のカスタム対応可能(電池接続用にオレンジのスリーブなど)です。
1セット(6個)ほか
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質クロスリンクポリオレフィン 赤茶 使用温度範囲(℃)-40~125 最低完全収縮温度(℃)120
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.15 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.12 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして 材質(本体)銅板 仕上ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン製 耐荷重(N)980.7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500 定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
1個
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応。耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台。絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます
用途1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。 仕様定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V商用周波耐電圧:3.5kV 1分間 材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% (難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上 製品質量(g)179 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,819 税込2,001
7日以内出荷

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)600 結線方式ネジ
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


。ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54 MW 青色ピンバスバー、1 相傾斜、10 mm2、54 MW、絶縁青、AFDD 5SM601.-2、ピン間隔 2 MW
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5218 アズワン品番65-8069-47
1個
7,798 税込8,578
欠品中

ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE グレー、ピンバスバー、単相ストレート、10qmm、54TE、グレー絶縁。 AFDDan 用に切断可能、AFDD 5SM6011-2 用、ピン間隔 2 MW
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:グレー●コード番号:187-5217 アズワン品番65-8069-46
1個
7,798 税込8,578
欠品中

ピンバスバー、3 相 10 mm2、1060 mm、グレーの絶縁材は AFDD 5SM602.-2 ( FI/LS 2P ( 3 MW ) + AFDD 用に切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5203 アズワン品番65-8052-68
1個
42,980 税込47,278
欠品中

ピンバスバー、4 相 10 mm2、52 MW、グレー絶縁材は、AFDD 5SM602.-2 用に切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5208 アズワン品番65-8068-96
1個
24,980 税込27,478
欠品中

ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE 青色ピンバスバー、単相ストレート 10 qmm、54TE、絶縁青 AFDD 5SM601.-2 ピン間隔 2 MW 用のカットが可能です
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5219 アズワン品番65-8052-51
1個
7,798 税込8,578
欠品中

ハロゲンフリー 漏れ電流に対する高い耐性があります。 電気的および機械的パラメータにおける優れた安定性を持っております。 ガラス繊維強化ポリアミドを使用しています。 E125470でUL(R)認証を取得、定格AC/DC 1,500Vの絶縁耐力について評価済です。 RoHS対応
寸法(TS1)M8、(TS2)M8 寸法TL(mm)17
1セット(25個)ほか
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


日東工業二次分岐セット
エコ商品
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

篠原電機分岐母線支持台
エコ商品
分電盤・配電盤や電源盤などの母線支持台としてご使用ください。1.ボルトをインサート成形してあるので 銅バーの仮止めが容易です。2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。3.絶縁性に優れ、樹脂成形品であるため軽量です。
材質本体;ポリプロピレン(黒色)インサートナット;快削鋼 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 製品質量(g)56.8 RoHS指令(10物質対応)対応 商用周波耐電圧(kV)3 1分間
1個
948 税込1,043
9日以内出荷

電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM8 定格電流(JIS)(A)90/130/160 定格絶縁電圧(V)AC/DC660 適合電線(mm2)22/38/60 絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+60 締付トルク(N・m)7.8~11.8
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM12 定格電流(JIS)(A)160/240/400 定格絶縁電圧(V)AC/DC660 適合電線(mm2)60/100/200 絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+60 締付トルク(N・m)29.4~39.2
1個
669 税込736
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM16 定格電流(JIS)(A)240/400/600 定格絶縁電圧(V)AC/DC660 適合電線(mm2)100/200/325 絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+60 締付トルク(N・m)68.6~88.2
1個
989 税込1,088
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

篠原電機分岐母線支持台(低圧用)
エコ商品
材質ポリプロピレン製 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応)対応 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1個ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カメダデンキ銅バー
エコ商品
メッキ加工済みの母線用銅バーです。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1組(20個)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。. 特長.。 ●絶縁フォーク端子 。 ●スズめっき銅 。 ●ワイヤサイズに対応するカラーコード 。 ●強度と耐久性 。 ●すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 。
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGスタッド径 = M4色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。. 特長. ;ul> ;li>絶縁フォーク端子 ;/li> ;li>スズめっき銅 ;/li> ;li>ワイヤサイズに対応するカラーコード ;/li> ;li>強度と耐久性 ;/li> ;li>すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 3.2mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。. 特長.。 ●絶縁フォーク端子 。 ●スズめっき銅 。 ●ワイヤサイズに対応するカラーコード 。 ●強度と耐久性 。 ●すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 。
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGスタッド径 = M2色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷

RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。. 特長. ;ul> ;li>絶縁フォーク端子 ;/li> ;li>スズめっき銅 ;/li> ;li>ワイヤサイズに対応するカラーコード ;/li> ;li>強度と耐久性 ;/li> ;li>すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールmm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 3.7mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。. 特長. ;ul> ;li>絶縁フォーク端子 ;/li> ;li>スズめっき銅 ;/li> ;li>ワイヤサイズに対応するカラーコード ;/li> ;li>強度と耐久性 ;/li> ;li>すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンmm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGスタッド径 = M3.5色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。. 特長. ;ul> ;li>絶縁フォーク端子 ;/li> ;li>スズめっき銅 ;/li> ;li>ワイヤサイズに対応するカラーコード ;/li> ;li>強度と耐久性 ;/li> ;li>すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.9mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 5.3mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷