301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管用チューブカッターの替刃です。 フランス製の高品質なチューブカッターです。 狭い場所での切断作業に最適です。 工具無しで簡単に替刃が交換できます。 4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。 滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。
用途銅管用。
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断 適合外径(Φmm)6~23 トラスコ品番308-0871 質量(g)180 寸法L(mm)140 寸法H(mm)42 寸法W(mm)64 寸法R(mm)45(作業半径)
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm) 肉厚(mm)3 全長(mm)67 質量(g)126 仕様標準替刃GFC-15NC トラスコ品番416-2668
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パイプカッタ SK(新潟精機) 動画あり
切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 仕様バリ取りカッタ付 付属品替刃(一般用)1枚 厚さ(mm)34 最大切断厚さ(mm)2.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブカッター ミニ モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm)3~22 全長(mm)約64 質量(g)約111 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷


自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。 自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!! 人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。 適合銅管にワンタッチでジャストフィット。 握り易く回し易い円形ボディー。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。 スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。 国土交通省仕様銅管非対応。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!。刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!。ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。
用途被覆銅管やケーブルの切断に。 全長(mm)約650 質量(g)約1750 切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ローラー部にはステンレスを採用。長年の使用を考え、錆に強くなっています。
用途銅管用 切断サイズ1/4~1-5/8(7~41mm) 付属品替刃(175015) トラスコ品番123-6156 種別チューブカッタ 質量(g)350 本体寸法(mm)151 切断可能肉厚(mm)2.6 適合替刃175015、175046
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。 標準装着刃(TA560AF-10) 切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。 スプリング内蔵式。 多少変形した銅管でも切断可能です。 スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。 なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
全長(mm)75.5 適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

PC-22 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)3~22 適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897 全長(mm)210~220 質量(g)480 肉厚(mm)2.5 適合替刃33185 モデル118 切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。 適合機種DeniMan パイプカッター22mm PC-22・DeniMan パイプカッター32mm PC-32 刃形銅管用
1個
349 税込384
5日以内出荷

銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。 適合機種DeniMan パイプカッター50mm PC-50 刃形銅管用 切断能力(mm)パイプ6~50
1個
439 税込483
5日以内出荷

PSB-4 パイプカッター替刃 銅管用 SK11 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

銅管用チューブカッターの替刃です。フランス製の高品質なチューブカッターです。狭い場所での切断作業に最適です。工具無しで簡単に替刃が交換できます。4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。
用途銅管用。 トラスコ品番856-2021 質量(g)480 2018年トラスコ掲載ページ4 1349
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

銅管用チューブカッターの替刃です。フランス製の高品質なチューブカッターです。狭い場所での切断作業に最適です。工具無しで簡単に替刃が交換できます。4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。
用途銅管用。 トラスコ品番856-2023 適合機種210437、210439、210443、210445 質量(g)3.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1349
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷

被覆銅管を切断するパイプィッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。 《ご注意》 被覆銅管専用カッターです。
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM12 銅管カッター
外径12.70mm~28.58mm (冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 切断可能。M12 2.0Ah バッテリー装着時 200カット以上切断可能。強力な500RPMモーターで高速切断実現。防水・防錆処理した切断部 ※使用後は乾燥・防錆剤を塗布するメンテナンス必須。作業者への負担を減らす人間工学に基づいたデザイン。暗い現場での作業を可能とするLEDライト搭載
仕様12.70mm~28.58mm(冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 寸法(mm)高さ95×横幅330×奥行60 質量(kg)1.5(本体のみ) 電圧(V)12 連続使用時間200カット(3.0Ah使用時) 機能切断部にLEDライト搭載 回転速度無負荷時:500回転/分(RPM)
1個
26,880 税込29,568
欠品中

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)カッタホイル(被覆銅管用)
適合チューブカッタ42PLプラス/42PCプラス 種別替刃 外径(Φmm)23.8
1セット(10個)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32985●適用:銅管●適合管外径:3/16" ~15/16"●全長:58mm アズワン品番68-1810-15
1個
5,890 税込6,479
3日以内出荷

切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。 適合替刃TCC107P
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
639 税込703
翌日出荷

1枚
319 税込351
翌日出荷

ミルウォーキーツールM12 53.98mm 銅管カッター
外径 34.92mm / 41.28mm / 53.98mm の3サイズ銅管のみ切断可能。M12 4.0Ah バッテリー装着時 100カット以上切断可能。高速かつ高品質な切断。作業負担を大幅に軽減。※銅管の切断以外には使用できません。
寸法(mm)321.8×97.8×139.7 質量(kg)2.7 電圧(V)12 連続使用時間100カット (34.92mm銅管切断時、M12 B4 JP 装着時) 機能LEDライト 切断能力(Φmm)最大径:34.92、41.28、53.98(3サイズのみ)
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

被覆銅管用の刃が装着されています。 被覆銅管は3/4"まで切断可能。
仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32975●適用:銅管(被覆)●適合管外径:1/8" ~5/8"●全長:50mm アズワン品番68-1810-16
1個
4,920 税込5,412
欠品中

パイプフレアー&パイプカッターセット モノタロウ 動画あり
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 質量(kg)約1.37 タイプインチ 使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。 排水管の長さ調整に最適。 金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。
使用範囲(mm)4~32 付属品替刃 材質アルミダイカスト、ステンレス アズワン品番64-5158-29
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

適合ミニカッタ:16プロ、22プロ、28 トラスコ品番249-6453 替刃寸法(mm)(外径)Φ18.5
1セット(5個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷

1ケース(2枚)
2,820 税込3,102
翌日出荷

水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
適合外径(Φmm)15.88~35 付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き トラスコ品番308-0846 質量(g)960 寸法L(mm)240 寸法H(mm)54 肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max) 寸法W(mm)102 寸法R(mm)70
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

適合外径(Φmm)35~66 付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き トラスコ品番308-0854 質量(g)1650 寸法L(mm)335 寸法H(mm)62 肉厚(mm)銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max) 寸法W(mm)135 寸法R(mm)90
1丁
45,980 税込50,578
3日以内出荷