682件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


仕様ムシ付、HFC使用可能 適合1/4”フレアー エスコ品番EA402GB-2 長さ(mm)(銅管)50 サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230 税込1,353
当日出荷


光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10 形状パイプ 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3 仕様JIS H3300 C1220T-0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状ハーフユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)3/8"(9.53) 仕様3/8"フレアナット×2、3/8"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

アクセスコネクタに逆止弁機能が付きました。 シールキャップ付。
適合管径(Φinch)1/4(6.35) 長さ(mm)80 接続ねじ(inch)1/4F
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 サイズ(mm)31.75
1袋(5個)
14,500 税込15,950
翌日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスネジ銅管アダプター
呼び13配管に22.22mmの銅管を接続するためのアダプター。
材質青銅 形状ストレート
1個
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 材質青銅製 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。 曲げ半径(mm)0~180
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質
1袋(5個)
1,970 税込2,167
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷



テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 質量(g)34 サイズ(mm)19.05
1袋(5個)
4,910 税込5,401
翌日出荷

電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。 適合電線サイズ22sq用 仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式
1個
499 税込549
当日出荷

3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます 材質アルミニウム 全長(mm)190 管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロウ付け銅管継手。、レデューサーは継手の径を落とすため、片端(サイズが大きい方)が「おす」となっています。
1個
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用 適合サイズ1/4″(6.35mm) 全長(mm)2600
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に 種類裸圧着端子 端子形状角形 形状円形(圧縮)より線 種別銅導体 適合規格JCAA準拠
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管用チューブカッターの替刃です。 フランス製の高品質なチューブカッターです。 狭い場所での切断作業に最適です。 工具無しで簡単に替刃が交換できます。 4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。 滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。
用途銅管用。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-12 ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
245 税込270
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)銅管セット38sqバラ1組
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。 適合電線サイズ38sq用 仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式 長さ(mm)約10 外径(mm)約33
1個
199 税込219
当日出荷

レッキス工業銅管ブラシ
パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。 トラスコ品番809-4546 質量(g)95 適合サイズ給油1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状メスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-13 ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
245 税込270
当日出荷