回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用
適合配管径(Φmm)約4~38
適合管径(Φinch)3/16~1 1/2
全長(mm)43
外径×内径(Φmm)48×40
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。
1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径1/4″~3/4″
回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。
仕様銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番488-8880
材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5
質量(g)233
適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
適合銅管径1/8~7/8(3~22mm)
仕様ヤスリ付
刃数5枚
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
仕様内面・外面のバリ取りOKの40枚刃
適合管ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。
外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業
仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃
材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)60
質量(g)228
外径×内径(Φmm)48.5x41
外径(Φmm)48.5
適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40
適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
40枚刃で耐久性に優れます。
内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。
仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。
銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。
内バリ、外バリ兼用型です。
用途銅管切断面のバリ取りに。
トラスコ品番230-9371
全長(mm)60
質量(g)200
直径(mm)49
適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
回転させるだけで、内・外面取りOK。
適合サイズ(Φmm)銅管3~36
トラスコ品番376-0383
質量(g)30
適合材銅・アルミ・軟鋼
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1枚刃の高精度銅管面取り工具。
切りくずが粉にならず除去が容易。
色黒×オレンジ
回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています
適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)
仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番125-6840
質量(g)43
寸法3/16~1 1/2(4~38mm)
材質(刃)SK5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。
適合管径(内外径)1/8~7/8(3~22mm)
仕様銅・アルミ用11枚刃
トラスコ品番243-8828
質量(g)180
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。
プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
こんなお得な商品も!

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様銅・ステンレス用40枚刃
プラスチック製で握りやすい構造。
刃は丈夫で切れ味も良く、作業性抜群のバリ取り工具。銅、真鍮、アルミ・チューブに使用でき内面、外面両方のバリ取りが可能。
用途銅管用
能力(mm)8~37
能力(inch)5/16~1 1/2(外径)
全長(mm)60
質量(kg)0.14
直径(Φmm)60
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
適合銅管径…3/16″~13/8″(5~35mm)。内面・外面のバリ取りができます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
内面・外面のバリ取りOK。
適合管外径(Φmm)(銅管)3/16~1-1/2(5~38mm)
全長(mm)45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
TA520CR・TA520CKいづれにもご使用になれます。
適合銅管径1/4″~3/4″
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
内面・外面のバリ取りができます。ステンレス管から銅管までスムーズなバリ取り、キレイな仕上り。
適合銅管径1/4インチ~13/8インチ(6~35mm)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
適合管内外径inch(mm)6~41mm
トラスコ品番114-9202
刃数4枚刃
質量(g)246.9
直径(mm)47
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。
使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)
全長(mm)50
質量(g)40
外径(mm)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。
手にフィットするグリップです。
軽量かつ強靭です。
替刃の取り外し・交換が簡単です。
替刃1本を本体に内蔵しています。
パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8898
材質(刃)ハイス鋼(HSS)
全長(mm)150
質量(g)31
タイプ左刃
刃長(mm)13
刃先角度(°)40
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
質量(g)34
サイズ(mm)19.05
1袋(5個)
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
形状ストレート
寸法(mm)6.35
質量(g)2
入数(個)5
1個(5個)
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
形状90°
寸法(mm)25.4
入数(個)5
1袋(5個)
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
形状ストレート
寸法(mm)25.4
入数(個)5
1袋(5個)
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
サイズ(mm)31.75
1袋(5個)
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業
仕様内外3枚刃
材質本体:ABS、刃部:65Mn
全長(mm)43
質量(g)25
外径×内径(Φmm)48×40
適合配管径(Φmm)3~38
適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ
寸法(mm)Φ67×85
質量(g)451
適合管銅、ステンレス管
アズワン品番64-7832-34
1個
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷
ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ
寸法(mm)Φ48×61
質量(g)215
適合管銅、ステンレス管
アズワン品番64-7832-33
1個
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。
内面・外面のバリ取り可能。
セット内容単品
刃数40枚刃
適合材銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
ボルトなどの切断面をスピーディーに面取りできる 。チャックでもスリップしない六角軸
用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの外部面取り加工に
仕様6.35mm六角軸
適合サイズ(Φmm)【使用可能】3~19
適合工具電動ドリル
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
3枚の刃によって内側、外側ともバリ取りが出来ます。
適合サイズ(内外)3/16~1-1/2(4~38mm)
トラスコ品番852-0598
全長(mm)57
直径(Φmm)54
質量(g)280
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに
適合管径(Φmm)8~35
色黒×銀
質量(g)236
アズワン品番64-6748-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
プラスチック製の握り易いボディー、頑強で切れ味の良い刃を備えたバリ取り工具。銅、真鍮、アルミ・チューブなどに使用できます。内面、外面のバリ取りができます。
用途内面、外面面取用
エスコ品番EA207BC
質量(g)130
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
回転させるだけで、内・外面取りOK。
ステンレス管のバリ取りに最適。
45枚刃でラクラク強力面取り。
耐久性バツグン。
適合銅管径Φ10~54
質量(g)620
適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
アズワン品番65-2353-05
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
銅・真鍮・アルミ・チューブに使用できます。内径・外径の両方のバリ取りが可能です。刃は、丈夫で切れ味もよく、作業性抜群です。
用途面取り。
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途銅管用 (内径面取り専用)
材質アルミ
質量(g)170
仕上シルバー焼付塗装
サイズ(mm)43×60.5
適合管外径(Φmm)3~22
1個(1個)
¥3,870
税込¥4,257
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ