49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4 適合(質別)1/2H 種別3 最高使用圧力(MPa)4.8 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用 材質ステンレス 全長(mm)2500
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合(質別)0 コイル長(m)20 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)10 タイプワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m)2 使用温度(℃)断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用 適合サイズ1/4″(6.35mm) 全長(mm)2600
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm)20 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
材質PE(ポリエチレン) 長さ(m)10 外径Φ9 適合銅管径1/2″
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用 全長(mm)2600
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適!。液菅側も保温し空気断熱効果で、結露対策に最適!。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決!。保温材20mmタイプよりも低コスト!。狭い場所での施工性UP!
材質 長さ(m)20
1巻
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


空調用被覆銅管シングルタイプ
用途国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。 適合国土交通省標準仕様適合(液管) 厚さ(mm)(保温材)10 対応冷媒種別3 条長(m)(コイル)20
1箱(3巻)
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シール アイボリー テープ幅(mm)100 基材アルミ特殊基材 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.5 粘着剤淡色プチル粘着剤 主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール 特性防湿、手切可 グリーンマーク認定
1箱(8巻)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 長さ(m)2 内径(Φmm)10(3/8”) 適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能) アズワン品番64-7991-93 入数4本
1パック(4本)
2,600 税込2,860
翌日出荷

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱121℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)9.52×0.8、15.88×1.0銅管(外径×肉厚) 長さ(m)20
1箱
36,980 税込40,678
翌々日出荷

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱120℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)6.35×0.8、12.7×0.8銅管(外径×肉厚) 長さ(m)20
1箱
23,980 税込26,378
欠品中

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱120℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)6.35×0.8、9.52×0.8 C1220T銅管(外径×肉厚) 長さ(m)20 肉厚(mm)保温材:8 PFE8-N
1箱
18,980 税込20,878
翌々日出荷

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ 材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン アズワン品番64-5157-63
1個
409 税込450
5日以内出荷

空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。 空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10 厚さ(mm)1 アイボリー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管のろう付け時のバーナ炎の遮断に。火炎温度1000℃対応。
火炎温度(℃)1000 寸法(長さL×幅W)(mm)300×500 アズワン品番65-2353-37
1枚
9,498 税込10,448
当日出荷

断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用 全長(mm)2600
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられますステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!!。なまし銅管専用
全長(mm)2500
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱ガラステープ (サーモプロテクター) モノタロウ 動画あり
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。 仕様裏面強力粘着加工付 材質アルミ付きガラスクロス テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)2.3 テープ厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)550 取扱説明書(0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用カッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT、銅管等の各樹脂管も切断できます。 742JPNは空調用冷媒銅管の切断も可能です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。 トラスコ品番240-9209 全長(mm)160 切断能力(mm)6~40 鋼管最大肉厚(mm)6.5 適合替刃SO99004 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(inch[mm])1/4~1 5/8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ドレンマルチくん750JPN用の替刃です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。 トラスコ品番240-9211 適合機種750JPN 切断能力(mm)6~60 鋼管最大肉厚(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷

空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。 トラスコ品番240-9210 全長(mm)235 切断能力(mm)6~60 鋼管最大肉厚(mm)9 適合替刃SO99007 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ドレンマルチくん742JPN用の替刃です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。 トラスコ品番240-9212 適合機種742JPN 切断能力(mm)6~40 鋼管最大肉厚(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。保温材は、耐熱グレード(120℃)の単体構造で独立高発泡体の高品質品です。キズの付きにくいフラットフォームエンボスフィルムを使用します。銅管接続部のカバーとして一体感のある施工ができます。エンボスフィルム表面の凹凸は、非粘着テープを巻くときの滑り止めになります。独立気泡構造のため、ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱性能を保ちます。
用途耐熱パイプカバー 保温材厚:20mm厚。 トラスコ品番168-5806 材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)、表面フィルム:ポリエチレン 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体60型
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト 60 長さ(m)2
1パック(5本)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体100型
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。
種類ダクト 長さ(mm)2000
1パック(5本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体140型
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。
種類ダクト タイプ140型 全長(m)2 収納サイズΦ6.35-Φ12.70+Φ9.52-Φ15.88(断熱材厚みが液側・ガス側共に10mmの場合)
1パック(5本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体80型
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト 80 長さ(m)2
1パック(5本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)