374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
12,200 税込13,420
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-54 入数1個 銅管径(Φmm)12.7(1/4") 関連資料図面(0.04MB)
1個
720 税込792
翌日出荷





光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10 形状パイプ 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3 仕様JIS H3300 C1220T-0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管銅管金具セット
仕様金具2個、バンド2個入り 適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1巻
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1巻(10m)ほか
特価
27,200 税込29,920
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管エルボ
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途冷媒・空調配管に使用される銅管。 長さ(mm)2000 調質1/2H
1セット(2本)
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)




1巻
30,500 税込33,550
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


NJT銅管なまし銅管
RoHS
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性にすぐれている
用途水・お湯・油・エアー配管などに使用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状異径ソケット 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB)
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)
2,020 税込2,222
翌日出荷

両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150 耐圧試験圧力(MPa)6.5 気密試験圧力(MPa)4.3 設計圧力(MPa)4.3
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)