29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 寸法12.7×10
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-40 入数1個 銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
440 税込484
翌日出荷

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 寸法12.7×10
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(2セット)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 最高許容圧力(MPa)0.1
1個
729 税込802
当日出荷

ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 最高許容圧力(MPa)0.1
1個
729 税込802
5日以内出荷

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 形状エルボ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷


用途10A樹脂管と9.52銅管の接続に使用 サイズ10A×9.52 アズワン品番64-5126-86
1個
479 税込527
5日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷

1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用温度範囲(℃)-20~60 呼び径R1/2 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.1
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 形状エルボ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)51 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)