材質銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状90°エルボ
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C1220
規格JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水道・給湯用銅継手
材質リン脱酸銅
形状90°エルボ
種類銅管用継手
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状90°エルボ
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
サイズ…7/8″(22.23)。入数…10
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
材質C1220
規格JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅、黄銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-1220T
形状エルボ90°
エスコ品番EA432BB-14
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
形状エルボ90°
最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅
形状エルボ
入数10
90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
質量(g)34
サイズ(mm)19.05
1袋(5個)
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
サイズ(mm)31.75
1袋(5個)
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
形状90°
寸法(mm)25.4
入数(個)5
1袋(5個)
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
サイズ(inch)1-1/8(Φ28.58mm)
入数(個)1
設計圧力(MPa)8
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
サイズ(inch)1/2(Φ12.7mm)
入数(個)1
設計圧力(MPa)8
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AK-43
1袋(2個)
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AK-12
1袋(2個)
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AK-22
1袋(2個)
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AK-33
1袋(2個)
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
材質黄銅
ねじR1/4×G1/4
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
材質黄銅
ねじR1/8×G1/8
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
材質黄銅
ねじR1/8×G1/4
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
テーパおねじ(R)。銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法d(Φmm)8
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状エルボ90°
種類ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体清水(上水)
エスコ品番EA443E-2
材質真鍮
形状エルボ90°
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ