用途銅管用継手。
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
材質銅、黄銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。
材質黄銅
仕様銅管サイズ:Φ8mm
材質(本体)真鍮
アズワン品番64-7849-51
ねじサイズG1/4"
ナット対辺(mm)17
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
材質銅、黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
種類銅管用継手
形状その他
使用流体水、空気、油
材質C3604BD
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
エスコ品番EA430A-3
管径3/8"
ナット対辺(mm)22
1セット(10個)
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
関連資料※詳細資料(0.3MB) ※詳細資料(0.5MB)
材質黄銅
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
仕様固定コマ、ナットなし
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
ねじサイズG1/2
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥709
税込¥780
5日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
材質黄銅
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7
材質黄銅
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
15Mpa用の銅管用くい込継手。ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
用途銅管用継手
形状ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×15.88
材質黄銅
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×15.88
材質黄銅
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
材質黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×22.22
材質黄銅
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし
JIS規格日本工業規格品
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
仕様固定コマ、ナットなし
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様袋ナット
材質黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)0.98
使用流体油・水・空気等
最大圧力(MPa)3.43
RoHS指令(10物質対応)対応
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
冷媒対応品。フレアー式銅管継手の専用ナット
仕様●材質:黄銅製
給水管370mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管370mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
給水管450mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管450mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
給水管350mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管350mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ