材質黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
ティーズ CF
材質C1220
形状チーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
種類銅管用継手
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
材質銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
材質銅
形状チーズ
日本水道協会認証登録品です。(6182-13×12.7を除く)
材質黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
用途水道・給湯用銅継手
材質リン脱酸銅
形状レデューサー
種類銅管用継手
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
ロウ付け銅管継手。、レデューサーは継手の径を落とすため、片端(サイズが大きい方)が「おす」となっています。
テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
ロウ付け銅管継手。
ロウ付け銅管継手。、レデューサーは継手の径を落とすため、片端(サイズが大きい方)が「おす」となっています。
ソケット CF
材質銅
形状ソケット
45°エルボ CF
材質銅
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
ロウ付け銅管継手。、冷凍冷媒配管に広く使われている、トラップ装置。
ロウ付け銅管継手。
ロウ付け銅管継手。
冷媒配管及び冷蔵配管の用途して使用いたします。、R410A・R32の冷媒フロンガス圧力に適しております。
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×15.88
材質黄銅
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
材質黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
水道・給湯用配管の用途して使用いたします。、冷媒ガス・その他ガス類の使用は出来ません。
ロウ付け銅管継手。
水道・給湯用配管の用途して使用いたします。、冷媒ガス・その他ガス類の使用は出来ません。
冷媒配管及び冷蔵配管の用途して使用いたします。、R410A・R32の冷媒フロンガス圧力に適しております。
水道・給湯用配管の用途して使用いたします。、冷媒ガス・その他ガス類の使用は出来ません。、レデューサーは継手の径を落とすため、片端(サイズが大きい方)が「おす」となっています。
冷媒配管及び冷蔵配管の用途して使用いたします。、R410A・R32の冷媒フロンガス圧力に適しております。
水道・給湯用配管の用途して使用いたします。、冷媒ガス・その他ガス類の使用は出来ません。
冷媒配管及び冷蔵配管の用途して使用いたします。、R410A・R32の冷媒フロンガス圧力に適しております。
水道・給湯用配管の用途して使用いたします。、冷媒ガス・その他ガス類の使用は出来ません。
水道・給湯用配管の用途して使用いたします。、冷媒ガス・その他ガス類の使用は出来ません。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ