35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,600 税込17,160
当日出荷

1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
長さ(m)4 適合(質別)1/2H 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの) 保温材厚(mm)10
1箱(2m×6本)ほか
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm)20 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20 仕様残量表示付
1巻ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4 適合(質別)1/2H 種別3 最高使用圧力(MPa)4.8 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅パイプ
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm)1000
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合(質別)0 コイル長(m)20 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


新冷媒対応。
適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0 コイル長(m)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様通常品 全長(m)2 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 全長(m)2
1本
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)70 奥行(mm)40 キャップサイズ(mm)40×70 パイプ径(Φmm)29.6・25.4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。 独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。 銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。 長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本 色別 撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り 厚さ(mm)1
1巻(10m)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。 材質黄銅 流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C) 温度(℃)-40~130 最高使用圧力(MPa)4.3 材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM) 適合管冷媒配管用銅管 入数12(大箱) 材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性) タイプ丸棒タイプ 10mm厚 長さ(m)2 色調アイボリー
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196[20] 厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0 タイプ全ねじボトル取付タイプ 仕様位置ズレ防止穴付き
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ドレン配管用 適合ねじW3/8 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)0.8 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート
1パック(20個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。 銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付 線径(Φmm)1.6 成分Cu(銅)残、P(リン)7.0% エスコ品番EA307B-8 内径(Φmm)22.2 規格JIS-Z-3264:BCup-2 温度(℃)【ロウ付】735~840 適合銅管外径(mm)25.4(1インチ)
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの) 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別3
1箱(2m×4本)ほか
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。 施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。 ラッキングに最適です。
適合TA515EG,TA515E,TA515用 曲げ角度(最大)180°
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアロフレックスエアロフレックス(背割れタイプ)
エコ商品
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 肉厚(mm)75 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)