1,508件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカッター ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。 全長(mm)250 材質SKD61 質量(kg)0.7 切断能力(mm2)240 刃部強度HRC51~55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。 材質銅(Cu99.9以上含有) 質量(kg)1
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。 材質(導体)銅線 材質(被膜)導線用天然ゴム
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。 全長(mm)465 質量(g)1500 切断可能寸法(mm)20
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに 耐電圧AC1000V(1分間) 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 シース色 波長短縮率(%)66±2 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。
用途各種電線のカット等。 適合軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線 材質(刃)SCM440 刃先処理熱処理
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。 種別カッター
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ 刃部硬度(HRC)50~55
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口開きが深く、しっかりとケーブルをつかみます。口開きが深く、冷媒管2分3分を一発で切断することが出来ます。ケーブルの切断面を変形させず、きれいな切断が可能です。
用途電気工事などのケーブルの切断に。 トラスコ品番254-5458 材質特殊合金鋼、塩化ビニール 全長(mm)235 タイプ銅線専用 切断能力(mm2)IV線60
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

ケーブルカッター エンジニア 動画あり
軽い力で電線を逃がさずキレイにカット! 軽い力でキレイに切れます。
用途VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。 全長(mm)252 トラスコ品番243-5748 質量(g)610 切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に 材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー 質量(g)610 寸法(高さH×幅W)(mm)252×103 アズワン品番65-2056-14 切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60 切断可能 外径(Φmm)32
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーケーブルやアウターケーケーシングの切断に使用します。エルゴノミックグリップ採用。ケーブル処理(ライナー部分)の穴を通しやすいよう加工する機能が加わりました。
全長(mm)175 切断能力(mm)Φ 5 アズワン品番64-9593-32 純正品番Y09898010
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。 切れ味30%UP(メーカー従来比) ラチェット式でラクラク切断。 握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm)280 質量(g)720 切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。 ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。 銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。
寸法(mm)235×90×35 材質(本体)スチール 質量(g)700 材質(グリップ)エラストマー樹脂 切断能力(Φmm)(被覆外径)28まで 公称断面積(mm2)切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ME-38S ケーブルカッター マーベル 動画あり
切断面を変形させずにきれいに切断できる。
用途銅線専用 全長(mm)160 質量(g)155 切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
1丁
4,698 税込5,168
欠品中

特殊工具鋼を使用で、切れ味、耐久性ともに抜群です。特殊工具鋼を使用していますので、切れ味、耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。
用途電気工事のケーブル線(IV線)の切断作業。 材質特殊工具鋼 刃部硬度HRC50~55
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ケーブルカッター
250mm2までの銅線を切断 銅線専用
用途廉価なケーブルカッター 材質鉄、塩化ビニール 本体寸法(mm)35×625×125 本体質量(kg)1.74 関連資料(0.45MB) 取扱説明書(0.44MB) 最大切断能力(Φmm)28、IV250mm2、CV250mm2
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途銅/アルミニウムケーブル用 仕様刃硬度:HRC54~56 全長(mm)200 質量(g)324 切断能力(AWG)36557 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き (黒表面処理) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:20 切断能力(mm)銅多芯:70
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。 全長(mm)160 切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0 切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅線の切断工具としてご使用いただけます 人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減 切断面を変形させず、きれいな切り口 最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現
材質刃物炭素工具鋼 材質(グリップ)塩化ビニール
1丁
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。
用途各種ケーブルの切断に。 全長(mm)241.3 トラスコ品番114-2855 材質鍛鋼 質量(g)410 切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

HIT(ヒット)ケーブルカッター
エコ商品
ケーブルIV線 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
用途径10mm/24mm2のケーブル切断用 全長(mm)165 質量(g)111 切断能力(AWG)4 仕上ヘッド磨き 切断能力(Φmm) 銅線多芯:10 材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック 切断能力(mm)銅多芯:24
1丁
4,898 税込5,388
3日以内出荷


ロブテックス エビケーブルカッター
コンパクトながら150((MM2))の切断が可能。ケーブルを包み込んで力を逃がさない両刃式。鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質
用途電線ケーブル切断用 トラスコ品番667-3097 全長(mm)375 切断能力(mm2)IV線150 切断能力(mm2)CVT線:14
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

バナナカッターの愛称で世界各国で使用されています。 銅線及びアルミ線専用のカッターです。 刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。 特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。 スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
用途銅線、アルミ線に
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)