種類裸圧着端子
端子形状棒形
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状棒形
種類差込型接続端子
端子形状棒形
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状フェルール・棒形
端子形状棒形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
電線抱合範囲AWG(#)24~20
全長(mm)15.3
種類裸圧着端子
トラスコ品番473-1727
質量(g)200
寸法l(mm)9.5
寸法d(Φmm)1
寸法F(Φmm)1
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1セット(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
用途銅線用。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
電線抱合範囲AWG(#)16-14
色絶縁キャップ:緑透明
寸法L(mm)24.5
種類裸圧着端子
端子形状フェルール・棒形
寸法D(Φmm)4.2
寸法E(mm)4.5
寸法l(mm)16
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
寸法d(Φmm)2.3
寸法F(Φmm)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
質量(g/パック)15
関連キーワード