レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。
素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.08
材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
色シルバー
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)0.15
粘着性より強く貼れる
入数5シート
シートサイズA4
適合プリンタレーザー、コピー、手書き
e-CONケーブルに信号NO.を明記するアイテムです。
メンテナンス等でケーブルを抜き、再接続する際に便利です。
結束バンド20本
【IN1~16 OUT1~16】
シール2枚入り
1セット(20本)
¥500
税込¥550
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)10
横(mm)40
取付方式裏面テープ付
書体丸ゴシック(JIS書体)
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
厚さ(mm)2
質量(g)1
高級感のあるフィルムのオリジナルラベルが作れます。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
粘着力しっかり貼れる
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット
総厚(mm)0.15
余白なし
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料)
ラベル形状四角
裏面シール付です。
負荷名称等の銘板にご利用ください。
カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様カバー開閉式、記名紙付属
材質ポリプロピレン
色透明
幅(mm)45
アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。
備品管理表示に最適な専用ラベルです。
タイプ備品管理
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色銀
エコマーク認定番号17 112 045
水や熱に強いアルミ製です。
裏面に粘着テープが付いています。
用途機器の操作補助や誤操作防止に
サイズ15×80×0.5mm
仕様裏面離けい紙付
材質アルミプレート(テープ付)
形状銘板
区分特定化学物質
質量(g)2
取付方式裏面離けい紙付
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
光に反射して輝くメタリック!!
薄いラベルで、はがれにくく、なじみやすいステッカーが自作できる!
耐水性・耐光性に優れたラベルです。
透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。
セット内容印刷用ラベル+透明保護フィルムラベル
適合インクジェット(染料・顔料)
材質ポリエステルフィルム
サイズA4
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
標準総厚さ(mm)0.17
面付ノーカット
ラベル厚(mm)0.1
余白なし
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプより強く貼れる
ラベル形状四角
こんなお得な商品も!

プリンタラベル 屋外用
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ
余白余白なし
ラベル形状四角
耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。
しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。
カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材です。
厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さは0.07)
面付ノーカット
色ホワイト
紙質PETフィルム(再生材)
坪量(g/m2)220
片数10
ラベル厚(mm)0.23
余白なし
入数10枚
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタカラーレーザ・コピー
ラベル形状四角
1袋(10枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)40
横(mm)30
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22.5
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)2
書体丸ゴシック(JIS書体)
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
クッション材使用のため安全確保できます。
反射シールを貼っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式穴4スミ
材質クリーンエコボード(穴4スミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合Φ22~30スイッチ用 M
材質透明PET#25μmt
種類非常停止シール、5枚セット
文字色黒色
地色黄色
クッション材使用のため安全確保できます。反射シールを貼っているので夜間でも安全です。
長さ(mm)1000
外径(Φmm)68
内径(mm)50
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。シール付きは先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
シール付き
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 118 029
ガード帯の風によるズレ・外れを防止。目立つ反射シール付き
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×46×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ガード隊の風によるズレ・外れを防止します。目立つ反射シール付きもご用意しております。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
寸法(mm)25×46×53
48.6Φのパイプにワンタッチにて取り付けができます。黄色の反射シールが付いているため暗い所でも目立ちます。
寸法(mm)48.6Φ×500L
1箱(100本)
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
特殊樹脂を使っているため燃やしても有害ガスの発生はほとんどありません。耐寒性・耐候性にたいへん優れています。反射シール付きです。
踏まれても折り曲げても復元性があり、柔軟で破損しにくい材料を採用しました。天面に切り欠き加工(10.5×5mm)が施されており、保安灯を取り付けられます。反射シールを使用しており、視認性も抜群です。コーンウェイトとの一体型です。
仕様H700
材質PVC
質量(kg)3.4
先端径(Φmm)【外径】55【内径】4
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
無駄を省いて機能面をUPさせました!。単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール付き。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
色黄
種類シール付き
1箱(200個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
無駄を省いて機能面をUPさせました!。単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール無し。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
色黄
種類シール無し
1箱(200個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
適合Φ22~30スイッチ用 L
材質透明PET#25μmt
種類非常停止シール、5枚セット
文字色黒色
地色黄色
変電設備を示すプレートです。
仕様裏面粘着テープ付
材質エンビシール
色白地/文字・枠:赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
適合Φ16スイッチ用 SS
材質透明PET#25μmt
種類非常停止シール、5枚セット
文字色黒色
地色黄色
適合Φ16スイッチ用 S
材質透明PET#25μmt
種類非常停止シール、5枚セット
文字色黒色
地色黄色
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。
シートサイズ(mm)210×297
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08
取付方式シール
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)0.16
ラベル厚(mm)0.08
シートサイズA4
適合プリンタレーザー;コピー
粘着タイプしっかり貼れる
左開き仕様にした場合、ハンドル把手の回転方向の表示が逆となりますので、左開用矢印をご使用ください。
仕様左開き仕様にした場合、ハンドル把手の回転方向の表示が逆となりますので左開き用矢印銘板もご用意しております。
使用方法剥離シート除去後貼付け
1個
¥86
税込¥95
3日以内出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9
裏面両面テープ
穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。
SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)100
長さ(m)15
使用場所屋内
関連キーワード
1
2
3
4
次へ