「銘版 非常停止」の検索結果
材質ポリアミド樹脂
色黄
文字色黒
適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8~4.5
外径(Φmm)60
取付穴径(Φmm)30
適合Φ30XN/HNシリーズ
適合Φ22~30スイッチ用 M
材質透明PET#25μmt
種類非常停止シール、5枚セット
文字色黒色
地色黄色
適合Φ16スイッチ用 S
材質透明PET#25μmt
種類非常停止シール、5枚セット
文字色黒色
地色黄色
適合Φ22~30スイッチ用 L
材質透明PET#25μmt
種類非常停止シール、5枚セット
文字色黒色
地色黄色
適合Φ16スイッチ用 SS
材質透明PET#25μmt
種類非常停止シール、5枚セット
文字色黒色
地色黄色
文字色黒
外径(Φmm)80
仕様特大形(Φ60)ボタン用
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
材質ポリアミド樹脂
適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3
文字色黒色
外径(Φmm)60
非常停止スイッチの銘板として使用します。
文字色黄地に黒文字
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
材質ポリアミド樹脂
適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3
文字色黒色
外径(Φmm)43.5
非常停止ボタン用ラベルです。ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接着力があります。丈夫で耐久性に優れています。
用途非常停止ボタンの表示。
材質マイクロセルラーフォーム
穴径(Φmm)30
使用温度範囲(℃)-40~100
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質PET
質量(g)7
取付方式粘着シール
外径(Φmm)56
非常停止ボタンの表示としてご利用ください。
非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
セット内容5枚入
材質本体:PET
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

非常停止用押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)Φ30.5
種類非常停止用押しボタン
フレーム丸フレーム
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
復帰方式ターンリセット
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
材質(リング)(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
取付穴径(Φmm)30
接点構成1b
動作特性プッシュロックターンリセット
ボタン色赤(白矢印1箇所)
ボタン寸法(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

非常停止用押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
三角柱型の為、正面からも側面からも視認性良好。
材質ABS樹脂(両面テープ付)
寸法(mm)315×100