こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!
全長(mm)145
材質刃:ステンレス鋼SUS420J2、柄:PP+TPRラバー
刃部幅(mm)35
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に
全長(mm)150
刃長(mm)45
材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン
質量(g)96
切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5
刃厚(mm)3.5
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐久性に優れた高品質のはさみです
高品質なステンレス鋼を使用していますので、シャープな切れ味で耐久性に優れています
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、葉の部分がはずれることはありません
ラバー仕上げのグリップがてにしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
色グレー×レッド
シリーズScotch
刃渡り(mm)73
材質ステンレス製、ポリエチレン樹脂製指リング付(取り外し分別廃棄可能)
全長(mm)155
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)155×61
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
優れた切れ味とスリムな刃先で、細かな切り抜き作業に適しています
デカールシールの切り抜き、布、紙のカットに最適です。
このハサミはとてもスムーズで、非常にシャープな切れ味を特徴にしています。
耐久性に優れています。カーテン、布、ゴム、ビニール、プラスチック、皮革などに。
全長(mm)152
刃長(mm)57
材質(刃)炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
1本
¥5,840
税込¥6,424
翌日出荷
電工関係のお客様からディーラーのメカニックさんまで幅広い層の方に絶賛されているDEENの万能バサミ!
以前からリクエストの多かったロングタイプが新登場しました!
刃の材質にモリブデン・バナジュームという医療用のメスやプロ向けの包丁などに採用されている鋼材にステンレスを配合しているので、粘りと強靭さに防錆効果をプラスした、ハイグレードなプロ用万能ハサミです!
その抜群の切れ味を是非!
全長(mm)155
刃長(mm)56
切断能力軟線ケーブル約4.5mmまで、銅板0.5mm厚まで、ケーブルタイまたは同系統の樹脂材
1本
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
オーソドックスタイプのはさみです
全長150mmと170mmがございます
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています
刃厚(mm)2.0
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)
切断能力コピー用紙、封筒など
2018年トラスコ掲載ページ4 1029
握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。
刃部加工曲刃
寸法(mm)145
全長(mm)145
材質(本体)ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。
全長(mm)145
材質ステンレス
刃長(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)銅板0.2~0.3
鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。
全長(mm)145
刃長(mm)30
材質ステンレススチール
切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
手のひらサイズで使いやすい
サビにくく硬くで強いステンレス製
滑りにくいラバーグリップ
用途薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板等の切断に
寸法(mm)145
全長(mm)145
本体質量(g)62
切断能力(mm)(薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板)0.3、(針金・アルミ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0
材質(グリップ)PP/TPR
材質(キャップ)ABS
材質(刃)ステンレス刃物鋼
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)145×80×14
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
刃部は錆びにくい、ステンレス刃採用です。
用途日常生活や事務作業での紙類の切断。
材質刃部:SUS420J2、ハンドル:ABS樹脂
刃部加工カーブ刃
刃先は先丸加工です。
学童向けサイズです。
柄はテクニール樹脂で丈夫です。
様々な用途に対応したデスクはさみ。
材質ステンレス鋼、PA.GF
質量(g)44
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
コンパクトサイズながら、紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
全長(mm)145
刃長(mm)44
トラスコ品番798-4880
材質(刃部)高炭素刃物鋼
質量(g)124
刃厚(mm)2.4
刃先直刃
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プラスドライバーが付属した、今までなかった全く新しいはさみです。意外とよくある、破きにくい個包装のパッケージ開封と電池交換…電池を使う商品の開封から使用までを1本で完結できます。
材質【キャップ・ハンドル】ABS 【ブレード・ドライバー】ステンレス
全長(mm)154
刃長(mm)30
生地のカーブが切りやすい、刃がカーブしたはさみ。アップリケモチーフやパッチワークなどの曲線カットに使いやすい。
<刃の特長>
全体がゆるくカーブしているので、どんな曲線でも切りやすい
厚みのあるブレードなので耐久性がある。
<柄の特長>
柄が左右対称なので、右利き、左利きどちらでも持ちやすい。
<ソリ刃との違い>
従来はさみの”ソリ刃”は、基本は直線刃で先端のみカーブしている。先端で生地を傷つけないためのソリなので、曲線を切るためのカーブはさみとは目的が違う。
材質刃部:ステンレス鋼、柄部:ABS樹脂、サック:オレフィン系樹脂
長さ(mm)140
幅(mm)65
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
握り部分と本体の分別廃棄が可能です。
全長(mm)150
刃長(mm)60
材質ステンレス鋼・再生ABS製
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
適合規格IEC60900
全長(mm)155
全幅(mm)84
刃長(mm)45
切断能力(mm)50Φ(丸ケーブル)、0.6(ケブラー繊維)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。
全長(mm)143
質量(g)35
刃長(mm)50
刃厚(mm)2
材質(刃)ステンレススチール
1本
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
刃先を丸くした安全設計です。
下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5320
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)
全長(mm)150
質量(g)43
刃長(mm)60
刃厚(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
¥719
税込¥791
当日出荷
ギザ刃付きだからすべらないはさみです。
いろいろ使えてとっても重宝!厚紙・段ボール・ひも・ビニール・ペットボトル・布なの多用途に使える。
ハイブリッドアーチ刃で小さな力でも軽く切れます。
指への負担が少なく、お子さまの手にしっくりなじむエアークッション構造のハンドルを採用しました。
「グルーレス刃」は刃の切断面を最小限に抑えた構造で、粘着テープなどを切ってもフッ素コート刃よりものりが付きにくく、工作に最適です。
安全性を高めるため刃先を丸くしました。
刃先収容キャップ付き。
スムーズ開閉機構によって刃のがたつきが抑えられ、なめらかな切れ味が続きます。
なまえシール付き。
全長(mm)142
刃渡り(mm)55
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS、リング部:エラストマー、キャップ:R-ABS
外幅寸法(mm)65
板厚(mm)1.5
刃の種別グルーレス
刃部加工カーブ刃、グルーレス刃
お子様に快適さと安全を追求した使いやすい工作鋏。先端は丸みを帯びているため安全です。また保管用の安全キャップ付き(名前シール付き)。曲線刃の採用により、軽い力でスムーズにカットができます。ハンドルには軟質のエラストマーを二重成形してありますので、手にやさしいフィット感があります。また、ストッパー部にもエラストマーを使用していますので、切断した時のストッパーのあたりが滑らかになります。
用途工作用、事務用、紙切り用
全長(mm)150
質量(g)50
刃長(mm)55
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)ステンレス
1丁
¥609
税込¥670
翌々日出荷
左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現
全長(mm)150
刃長(mm)70
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ