日本のはさみづくりの技を継承する庄三郎の伝統的なはさみ。
刃部に高級刃物鋼と極軟鋼の付け合わせを使用、鍛造も充分であらゆる仕事に最高の切れ味をお約束します。
材質高級刃物鋼・極軟鋼
材質(刃)高級刃物鋼・極軟鋼
刃材に硬い特殊鋼を使用。
全長(mm)240
1丁
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
しつけや縫い目をほどく時に欠かせない伝統的なはさみ。
しなやかな使い心地と、繊細な切れ味が楽しめます。
全長(mm)105
刃長(mm)35
材質高級鋏用鋼
材質(刃)高級鋏用鋼
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
しつけや縫い目をほどく時に欠かせない伝統的なはさみ。
しなやかな使い心地と、繊細な切れ味が楽しめます。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。
全長(mm)240
刃長(mm)95
材質(刃)刃物鋼
硬度HRC52
材質(柄部)鋳物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途布の裁断用
全長(mm)240
刃長(mm)105
エスコ品番EA540AH-1
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
焼入硬度HRC60~61°
1個
¥8,620
税込¥9,482
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
全長(mm)約252
刃渡り(mm)約108
仕様化粧箱入
材質(足部)鋳物
材質(刃)高級刃物鋼
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂
刃厚(mm)3.8
材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏 ステンレス製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン
特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂
材質(刃)特殊ステンレス鋼
材質刃:高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)、イブシ仕上(ソリ刃はミガキ仕上)
全長(mm)105
質量(g)約20
刃長(mm)35
アズワン品番64-7946-36
1丁
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。
独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。
グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。
材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂
刃厚(mm)4(母材)
材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼
刃先処理ビーズブラスト仕上げ
サビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断
全長(mm)230
刃長(mm)90
材質(刃)ステンレス(SUS 420J2)
質量(g)116
材質(ハンドル)エラストマー
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
柄の型、刃の研ぎ、ともに左右を逆にした総左利。
柄のみ左手用にした柄左利。
ともに左利き専用はさみです。
全長(mm)240
刃長(mm)約105
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼青紙)
刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス
付属品お手入れ用セーム皮付
材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
最高の素材(安来鋼青紙スーパー)を使用。
HRC(硬度)65、とハイス鋼に匹敵する硬さです。
業務用として最高のねばりと切れ味を合わせ持つラシャ切り鋏。
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)
最高品質の素材を使用し熟練した職人が精魂込めた手作りの逸品。皮革、ゴム、厚い布などにも最適です。
材質刃部:SLD鋼、柄部:白心可鍛鋳鉄
刃長(mm)93
全長(mm)213
トラスコ品番836-3361
材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂
質量(g)100
刃厚(mm)2.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
熟練の職人が手づくりした、純度100%の錫(スズ)製。錫は金・銀の次ぐ高価な金属で、抗菌作用が強く金属アレルギーになりにくい素材のため、古くから食器や器に使用されていました。『幸福の訪れ(再来)』という花言葉を持つすずらん。フランスでは5月1日、大切な人にすずらんを贈る習慣があります。そんなすずらんをモチーフにした素敵なお裁縫道具です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シザーケース】約50×(最大ヨコ)約13×(最大)約12
全長×幅W×厚さ(mm)【はさみ】約70×(最大横)37×(最大)4
材質シザーケース/錫100% ハサミ/鋼 チェーン/真鍮(ニッケルフリーメッキ)
質量(g)33
チェーン長(mm)約780
アズワン品番62-4092-40
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
関連キーワード