20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスや布製品などの裁断に抜群の威力を発揮します!!主に、防水材料を例にとると、クロスや塩ビシートの裁断に威力を発揮する、とても頑丈な最高級はさみです。
用途クロスや布製品の裁断、加工
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ラシャ切鋏 モノタロウ 動画あり
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。 全長(mm)240 刃長(mm)95 材質(刃)刃物鋼 硬度HRC52 材質(柄部)鋳物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TS060 A型改良剪定鋏8インチ金止 おの義刃物 動画あり
剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 タイプはグリップ部分が上部に出て手がずれない、どっしりとしたプロ専用タイプ。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 手に馴染む形状ですのでハードな作業にも難なくこなせ、果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)200 刃長(mm)65 使用目的剪定
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

吉岡刃物製作所葉刈鋏 門型裏ベタ
仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付 材質安来鋼青紙
1丁
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)210 適合剪定鋏用 材質牛革 幅(mm)78mm(うち口の部分:60mm) 厚さ(mm)約6 適合ベルト幅(mm)約4 アズワン品番64-8284-75
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

切れはバツグン。身近に使う優れもの。
全長(mm)670 刃渡り(mm)170 最大切断能力(mm)15 仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付 材質安来鋼白紙
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

切断能力(mm)5 仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、曲刃仕上げ 材質安来鋼白紙
1丁
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
用途盆栽・生け花・植木等に最適です。 全長(mm)180 切断対象植木、生け花、盆栽 材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

植木、鉢物、万能タイプ。
付属品収納ケース 寸法(mm)200×110×18 ブラック 質量(g)219 タイプ植木・鉢物・万能タイプ 刃長(mm)65
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。 柄の方を2つのマジックテープで固定します。 周りにポケットが4つ付いています。
長さ(mm)900 幅(mm)210 質量(kg)1.8 深さ(mm)185 アズワン品番64-8284-53
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

全長(mm)830 刃長(mm)210 刃渡り(mm)210 仕様ゆるみ止ナット付、裏スキ 材質安来鋼白紙 質量(g)約600 アズワン品番64-8284-16
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
用途盆栽・生け花・植木等に最適です。 全長(mm)200 切断対象植木、生け花、盆栽 材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。
切断能力(mm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)90 高さ(mm)270 質量(g)380 奥行(mm)20
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

適合270mmまでの片手刈込鋏ガード付用 幅(mm)約11.5 厚さ(mm)約6.5 適合ベルト幅(mm)約4 アズワン品番64-8284-76
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

全長(mm)690 刃長(mm)195 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫 質量(g)845 柄長さ(mm)450
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

日本のはさみづくりの技を継承する庄三郎の伝統的なはさみ。 刃部に高級刃物鋼と極軟鋼の付け合わせを使用、鍛造も充分であらゆる仕事に最高の切れ味をお約束します。
材質高級刃物鋼・極軟鋼 材質(刃)高級刃物鋼・極軟鋼
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)210 適合ベルト幅(mm)40 適合芽切り鋏専用 材質牛革 幅(mm)80mm(うち口の部分:65mm) アズワン品番64-8284-74
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

関連カテゴリ