溝の清掃、泥上げ作業に最適です。
頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230
先端幅(mm)155
エスコ品番EA650BJ-3
材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜
質量(kg)0.9
先端寸法(mm)深さ:57
先端長(mm)185
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
信頼の日本製。頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業作業に適しています。
全長(mm)1360
質量(kg)1.3
柄長さ(mm)1350
頭部長(mm)240
先幅(mm)頭部:245
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用
全長(mm)1350
先幅(mm)235
頭部高さ(mm)200
材質頭部:ステンレス(SK-5鋼付)柄部:木
幅(mm)240
高さ(mm)1360
質量(g)1160
奥行(mm)240
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
U字講などの溝のすくい掃除に最適なU字講ジョレン です。頭(お皿)部分に穴が開いてるので、余分な水分をすくわずに作業ができます。ステンレス製でさびにくく手入れが簡単!伸縮柄で使い勝手がUP!(簡易式の伸縮柄ですので、ご利用にはご注意ください)
全長(mm)530~870(伸縮柄)
材質(柄部)アルミ
材質(頭)ステンレス
頭部長(mm)173
頭部幅(mm)145
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。
カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に
全長(mm)900
先幅(mm)245
トラスコ品番436-0150
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)167
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
ステンレス製で錆にくいです。
用途畑での畝づくり
刃長(mm)237
角度(°)刃:50
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)椎
先幅(mm)235
総質量(kg)1.2
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。
材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄
U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。丈夫で握りやすい楕円パイプで耐久性も抜群です。しっかり固定出来るピンタイプの伸縮柄です。
用途ジョレン
ヘッド幅(mm)約130
材質(ヘッド)ステンレス
材質(パイプ)アルミ
幅(mm)約130
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。
用途溝掃除用。
仕様ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット
柄長さ(mm)1500
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
頭部(土寄せ部)スチール製です。
用途4960517072586:金象ステン三徳ジョレン50°1350柄共の頭部交換用です。
先幅(mm)245
材質ステンレス
全長(mm)240
質量(kg)0.6
頭部板厚(mm)1.2
1丁
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)1210
先幅(mm)267
トラスコ品番780-7651
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)160
頭部板厚(mm)2.1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。ステンレス製でサビに強く、お手入れも簡単です。
用途ジョレン
ヘッド幅(mm)約130
材質(ヘッド)鉄
材質(パイプ)鉄
幅(mm)約130
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ステンレス製の潮干狩り用の大型ジョレンです。砂地で特に威力を発揮します!!。セット内容:軍手1双・貝入れネット・ステンレスジョレン
質量(g)約440
寸法(cm)50×10×8、刃全幅:10、刃奥行き:8
間隔(mm)刃:6.5
網目(mm)約9
深さ(cm)網:10
1個
¥3,700
税込¥4,070
8日以内出荷
女性やお子様にお薦めの潮干狩り3点セット。サビに強いステンレス製!。男性の方も軽くて使いやすいサイズです。人気のステンレスジョレンセット(A-8287)を一回り小さくして使いやすさをアップしました。貝入れネット、軍手付き、
質量(g)約230
寸法(cm)40×7×6.5、刃全幅:7、刃奥行き:6.5
間隔(mm)刃:6
網目(mm)約7
深さ(cm)網:7.5
1個
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します
材質頭部材質:ステンレス+二層鋼板/柄部材質:天然木
全長(mm)1565
質量(kg)1
頭部長(mm)230
先幅(mm)185
1本
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
厳選素材使用で丈夫。
用途金象印三徳鍬柄共、金象印三徳鍬鋼付柄共、金象印谷ガキ鍬鋼付柄共、金象印ステン谷ガキ鍬柄共、金象印三徳ジョレン柄共、金象印三徳ジョレン鋼付柄共、金象印ステンレス三徳ジョレン1350柄共用替柄です。
全長(mm)1350
材質柄:天然木/ヒツ部:アルミ
質量(kg)0.7
手元寸法(mm)Φ30
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)90
全長(mm)420
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サビにくく、手入れがしやすいステンレス製です。金属部品はすべてステンレス製なので、サビにくく、手入れがしやすいく、材料の離れが良いです。握りやすく滑りにくいPVC樹脂グリップです。
用途建築・左官作業や、セメントやモルタルの練り合わせ、すくいに。
材質本体・パイプ・リベット・金具;ステンレス,グリップ;PVC
1200mm柄付
金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用
全長(mm)1220
先幅(mm)265
質量(kg)1.3
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)185
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
用途セメントや壁材、砂、漆喰等をトロ舟などで混ぜ合わせるほか、畑仕事やマテ貝取り、側溝の清掃などの際に
仕様パイプ柄
材質刃・柄:ステンレス鋼、グリップ:ゴム、高級ステンレス鋼、ゴム
色シルバー/ブラック
関連キーワード