117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。 手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。 一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。
用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。 仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用 材質台金:工具鋼(SK材)チップ:ダイヤ砥粒 適合材鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタルライニングに最適化。 ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。 作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm)19 適合鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レッキス工業リンクカッタ
切断能力80A~250A トラスコ品番370-9299 質量(kg)15.8 適応鋼管・ダクタイル管用
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング鋳鉄管切断に最適です。レジノイド砥石非170%の切断スピード、80倍以上の耐久性です。レジノイド砥石のように外径痩せが無いため一定の切り込み深さを確保できます。
用途ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物製品など。 主要切断材料ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物 外径(Φmm)306 刃厚(mm)3.6 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター トラスコ品番825-2522 材質人工ダイヤモンド 質量(g)1800 最高回転数(min-1[r.p.m])6200
1枚
79,980 税込87,978
3日以内出荷

レッキス工業マルチブレード 4B
ダイヤモンドを融着することでダイヤの突出を大きくし、電着よりダイヤの保持力が向上し長寿命。 目詰まりが少なく、鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断に適しています。
用途鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断 外径(Φmm)106 刃厚(mm)1.6 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番809-4751 質量(g)90 適合材鋳鉄管、耐火レンガ、磁器タイル等
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途ダクタイル鋳鉄管用。 切断能力4~6インチ(100~150mm) 仕様標準替刃35707 トラスコ品番406-7258 全長(mm)870 質量(kg)13
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

穴径(Φmm)30.5 粒度#20 研削材C・GC(炭化珪素系) 材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス 硬度砥石/S 最高使用周速度(m/min)6000 適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
1箱(10枚)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業FS2000マルチ
RoHS
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断 刃厚T(mm)2.1 適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板 チップ高さX(mm)5 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力強いパワーで楽々カット 溶着ダイヤで鋭い切れ味。 ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。 強力溶着ダイヤで長寿命
用途大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等の切断 仕様乾式 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッター モトユキ 動画あり
上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に 切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など 穴径(Φmm)30.5 ダイヤ層厚さ(mm)3 適合機種ハンドカッター(エンジン) 止ピン穴径(Φmm)12 穴数(ピン)1 リング寸法(mm)20.22.25.4 ダイヤ層幅(mm)7 寸法P.C.D.(mm)57.2
1枚
42,980 税込47,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アックスブレーンなんでも切れ蔵君
新製法、独自のダイヤモンド配列で、ステンレス(1mm)、鉄(2mm)、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリ-ト等の切断が可能!15mmブッシュ付。
用途さまざまの材質の切断が可能! 寸法(mm)106×2.0×20 適合材ステンレス、鉄、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリート等
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用) モトユキ 動画あり
上質ダイヤで抜群の切れ味。 真空金属溶着製法で長切れ。 突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。
粒度50 幅(mm)19.5 厚さ(mm)1.2
1本
3,898 税込4,288
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザー
レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。
用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 チップ幅(mm)4 付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20 適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
1枚
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20 適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
1枚
49,980 税込54,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレードの刃部にダイヤモンドを使用することで、従来のブレードでは切断の難しかった鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)が切断可能になりました。 チェンバイスがついた日立電子セーバソーCR17Y(S)を使用し鋳鉄管にしっかり固定することで、ブレードが食い込みやすくなり素早く効率的に切断することができます。 エンジンカッタは、機体が大きいため広い作業スペースが必要でさらに重さや騒音の悩みがありました。 日立電子セーバソー CR17Y(S)を使用することで、狭い現場でも効率よく作業が行えます。 ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。 ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。 さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。
用途鋳鉄管の切断等 適合機種CR17Y(S) 基板厚(mm)1.6
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。 Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。 頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])3500 切断能力(Φmm) 樹脂プラスチック管:Φ15~170 切断能力(mm)パイプ鉄管:Φ15~170、ステンレス管:Φ15~170 電源(V)100 モーター(W)790 切断幅(mm)(最大のこ刃)2.0 肉厚(mm)(最大)鉄管/6mm、ステンレス管/2mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/6mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×220×240 付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ 使用率(%)25 質量(kg)5.8 コードNo.EX170 トラスコ品番351-5168
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

KC-3B パイプ切断工具  きりまる 川村製作所 動画あり
継ぎ子の数量を調整するだけで、簡単に色々なサイズのパイプに対応します。 オプションの継ぎ子をたしていけば、呼び径300以上のパイプでも使えます。 スパイラル管や鋳鉄管の切断が速い! エンビ管の切断と面取りが同時にできる!
セット内容サンダー取付バンド×1、サンダーベース×1、ガイドベルト×1(出荷時設定は呼び径300です)、ローラー台×3、ローラー×6、収納箱×1
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。 トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。 適合材塩ビパイプ 仕様乾式 トラスコ品番335-9484 質量(g)150 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)246-6 トウカンカッター
Φ40~150mm(1.1/2~6inch)までの陶管、セメント管、鋳鉄管(鉄筋入りは不可)を切断。 ラチェット操作ハンドルを管と平行に作業をする為、作業スペースをとりません。 ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します。 チェーンに付いているホイールカッタをしめつけて管を割るような形で切断します。
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。
用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断 付属品リング(H):20、22、25.4 幅(mm)8 内径(Φmm)30.5 適合材塩ビ管・鋳鉄管 最高使用周速度(m/s)100 ダイヤ層厚さ(mm)3
1枚
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用) モトユキ 動画あり
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。 適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター 適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ 動画あり
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。 適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー 穴径(Φmm)22.23(X-LOCK) 適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度、安全性に優れ、腰くだけやソリが少ない普及タイプ。
用途石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管の切断に。 適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く) 粒度GC24P 厚さ(mm)4 種類両面補強 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(mm)厚さ4 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 適合切断材石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ノートン(サンゴバン)非金属用切断砥石 チョッパー
スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
用途鋳鉄管などの非金属の切断に。 穴径(Φmm)20 使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
1箱(10枚)
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬チップ付きセーバーソ-です。鋳鉄管・ステンレス管の切断に抜群の性能を発揮します。ブレード幅が25mmで安定した切断が可能です
用途ステンレス鋼、鋳鉄管、他の難削鋼の切断用に、バイメタルブレードより経済的です。各セーバーソー本体に装着可能です 材質超硬チップ付き 幅(mm)25 厚さ(mm)1.3 1インチ当たり山数8
1パック(1本)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速回転に耐えうる商品です。
用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用 厚さ(mm)4.5 砥材GC24S BF3 外径(Φmm)305 適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用 最高使用周速度(m/s)100
1箱(30枚)
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)パイプソー
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
用途解体、設備工事 電圧(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5 消費電力(W)1150 ストローク量(mm)26 切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216 無負荷ストローク数(min-1)800~2000 切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216 モーター単相直巻整流子モーター 寸法(mm)491×106×101 質量(kg)4.1 付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ 電流(A)12 関連資料(0.83MB)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 コンクリートライニング鋳鉄管を切断できるセーバーソーブレードです。
用途コンクリートライニング鋳鉄管、レンガ、グラスファイバーの切断 材質ダイヤモンド砥粒刃 砥粒50# 全長(mm)250 有効長(mm)230 切断能力(mm)コンクリートライニング鋳鉄管、パイプ、レンガ、グラスファイバー~200 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数#50 モデルS1750RD
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。
用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。 トラスコ品番856-3405 セット内容変換リング15 材質工具鋼、ダイヤ砥粒 質量(g)140 2018年トラスコ掲載ページ5 0806
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm)12.7 材質M42コバルトハイス 取扱説明書(1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断 材質超硬チップ+エクストラコーティング 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数8
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイヤ砥粒の突出量が大きいため、各種硬質材の切断がスピーディー。粉体塗装鋳鉄管の切断に最適。(305、350mm)
厚さ(mm)3.2 内径(Φmm)30.5 リング内径(Φmm)22、25.4 高さ(mm)8
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に 材質コバルトハイス 板厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)10/14
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3
1枚ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2 質量(kg)5.8 肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8 使用率(%)0.25 モーター(W)1010 回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500 切断能力(Φmm)15~170(10~150A) モーター電圧(V)100 切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

三京ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッターFS2000
鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。 溶融金属法によるダイヤ刃先によるハイスピード切断ができます。
用途鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断 外径(Φmm)305 穴径(Φmm)30.5 刃厚(mm)3.4 仕様乾式 トラスコ品番758-6639 セット内容変換リング20・22・25.4 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 質量(kg)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6300 使用工具エンジンカッター 付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4 チップ高さ(mm)2
1枚
69,980 税込76,978
4日以内出荷

狭い場所での切断作業に最適です。
用途ねずみ鋳鉄管の切断 切断能力8inch(216mm) トラスコ品番809-4493 全長(mm)680 質量(kg)12.7 適合パイプねずみ鋳鉄管 適合管75~200
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です 適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材 厚さ(mm)1.3
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスパイプソー
業界初!コードレスパイプソー 「準備に手間いらず、即切断!」 AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較 ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍! オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい 標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事 ストローク量(mm)26 切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216 無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000 切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216 モーターブラシレスモーター 寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時) 質量(kg)4.8(蓄電池装着時) 関連資料(0.83MB)
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)